Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa P4930-S010. Kabellänge: 1 m, Anschluss 1: NEMA 5-15P, Anschluss 2: C13-Koppler, Kabeltyp: SJT. Eingangsspannung: 125 V, Eingangsstrom: 10 A (P4930-S010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzkabel Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) HOSPITAL GRADE an C13 (gerade), UL/CSA, schwar
Netzkabel Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) HOSPITAL GRADE an C13 (gerade), UL/CSA, schwar
Netzkabel Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) HOSPITAL GRADE an C13 (gerade), UL/CSA, schwar
Netzkabel Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) HOSPITAL GRADE an C13 (gerade), UL/CSA, schwar
Netzkabel Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) HOSPITAL GRADE an C13 (gerade), UL/CSA, schwar
Artikel-Nr.:
     2753M-7547458
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P4930-S010
EAN/GTIN:
     4014619553006
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
Netzkabel Typ-M BS 546 Stecker auf ...
netzkabel typ-m bs 546 stecker auf ...
Alcasa P4930-S010. Kabellänge: 1 m, Anschluss 1: NEMA 5-15P, Anschluss 2: C13-Koppler, Kabeltyp: SJT. Eingangsspannung: 125 V, Eingangsstrom: 10 A (P4930-S010)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 4930, p4930s010, good, connections, anschluss, nema, 515p, p4930, s010, netzkabel, amerika/usa, netzstecker, hospital, grade, gerade, ul/csa, schwar, alcasa, p4930s010., kabellänge:, c13koppler, kabeltyp:, sjt., eingangsspannung:, eingangsstrom:, amerikausa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
192
€ 9,90*
ab € 3,30*
€ 5,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,70*
€ 28,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.