Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP-REM002. Markenkompatibilität: Samsung, Fernbedienung Nutzung: Universal, Schnittstelle: IR Wireless. Maximale Reichweite: 10 m. Eingangssignal: Drucktasten (MSP-RE...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MSP-REM002 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
CoreParts MSP-REM002 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Artikel-Nr.:
     2753M-7545204
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP-REM002
EAN/GTIN:
     5704174522522
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal fernbedienungen

Hauptmerkmale

Design  
Schnittstelle  IR Wireless
Fernbedienung Nutzung  Universal
Markenkompatibilität  Samsung
Produktfarbe  Schwarz
Eingangssignal  Drucktasten
  
Leistungen  
Maximale Reichweite  10 m
Zertifizierung  CE, ROHS
  
Batterie  
Akku-/Batterietyp  AAA
Anzahl unterstützter Batterien  2
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  45 mm
Tiefe  20 mm
Höhe  180 mm
Gewicht  60 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  50 mm
Verpackungstiefe  23 mm
Verpackungshöhe  200 mm
Paketgewicht  70 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Schnittstelle:
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung:
Universal
Markenkompatibilität:
Samsung
Produktfarbe:
Schwarz
Eingangssignal:
Drucktasten
Maximale Reichweite:
10 m
Zertifizierung:
CE, ROHS
Akku-/Batterietyp:
AAA
Anzahl unterstützter Batterien:
2
Breite:
45 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
23 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: coreparts, msprem002, samsung, rem002, remote, msprem002., markenkompatibilität:, fernbedienung, nutzung:, universal, schnittstelle:, wireless., maximale, reichweite:, eingangssignal:, drucktasten, markenkompatibilitt, nutzung, schnittstelle, wireless, reichweite, eingangssignal, markenkompatibilität
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
€ 10,00*
ab € 3,61*
€ 5,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,00*
€ 32,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.