Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial DABMAN 16 - Uhr - Analog und Digital - DAB,DAB+,FM - 87,5 - 108 MHz - 174 - 240 MHz - 2 W (22-126-20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Imperial DABMAN 16 Uhr Analog & Digital Weiß
Imperial DABMAN 16 Uhr Analog & Digital Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-7492419
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-126-20
EAN/GTIN:
     4024035126203
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
digitalradio imperial
digitalradio weiß

Produkttext

Ein digitaler Zeitgenosse in moderner Optik: mit dem DABMAN 16 empfängt man digitale und analoge Radiosignale (DAB+ und UKW) in bestem Stereosound. Das Radio verfügt über ein großes, anpassbares Farbdisplay sowie einige interessante Zusatzfunktionen (Wecker, Sleeptimer, Favoritenspeicher). Der DABMAN 16 ist extrem einfach in der Handhabung und kann, bei Bedarf, auch mit 4 AA Batterien betrieben und somit unterwegs genutzt werden. Er ist in den Farben schwarz und weiß erhältlich.

Hauptmerkmale

Radio  
Radiotyp  Uhr
Tunertyp  Analog und Digital
Unterstützte Bänder  DAB,DAB+,FM
Digitales UKW-Radio  87,5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich  174 - 240 MHz
  
Audio  
RMS-Leistung  2 W
  
Lautsprecher  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher  2
Impedanz  8 Ohm
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Kopfhörerausgänge  1
  
Merkmale  
Produktfarbe  Weiß
  
Batterie  
Anzahl unterstützter Batterien  4
Kompatible Batteriegrößen  AA
  
Leistung  
Energiequelle  AC, Akku
AC Eingangsspannung  100-240 V
AC Eingangsfrequenz  50-60 Hz
DC input Spannung  5.9 V
  
Uhr  
Integrierte Uhr  Ja
Wecker  Ja
Sleep-Timer  Ja
Snooze Funktion  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  225 mm
Tiefe  50 mm
Höhe  105 mm
Gewicht  405 g
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 90%
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Radiotyp:
Uhr
Tunertyp:
Analog und Digital
Unterstützte Bänder:
DAB,DAB+,FM
Digitales UKW-Radio:
87,5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich:
174 - 240 MHz
RMS-Leistung:
2 W
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Impedanz:
8 Ohm
Eingebaute Anzeige:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Produktfarbe:
Weiß
Anzahl unterstützter Batterien:
4
Kompatible Batteriegrößen:
AA
Energiequelle:
AC, Akku
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
DC input Spannung:
5.9 V
Integrierte Uhr:
Ja
Wecker:
Ja
Sleep-Timer:
Ja
Snooze Funktion:
Ja
Breite:
225 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
105 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90%
AC-Netzadapter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: radio, imperial, 2212620, dabman, weiß, dab+, tischradio, weckfunktion, analog, digital, dabdabfm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,28*
€ 41,34*
€ 6,78*
ab € 31,28*
€ 41,46*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 31,36*
€ 41,54*
€ 3,90*
ab € 31,85*
€ 42,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,81*
€ 57,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.