Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose QuietComfort 45 - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Geräuschisolierung - rauchweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bose QuietComfort 45 - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Geräuschisolierung - rauchweiß
Artikel-Nr.:
     2753M-7460744
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     866724-0200
EAN/GTIN:
     0017817835022
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset

Übersicht

Kurzinfo  Bose QuietComfort 45 - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Geräuschisolierung - rauchweiß
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Bose
Hersteller Art. Nr.  866724-0200
Modell  QuietComfort 45
EAN/UPC  0017817835022

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bose QuietComfort 45 - Kopfhörer mit Mikrofon
Produkttyp  Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik
Farbe  Rauchweiß
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.1
Active Noise Canceling  Ja
Geräuschdämmung  Geräuschisolierung

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Farbe  Rauchweiß
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.1
Geräuschdämmung  Ja
Active Noise Canceling  Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie  Acoustic Noise Cancelling
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Schutzhülle
Kabeldetails  USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 30 cm
  
Stromversorgung  
Batterie  Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität  460 mAh
Betriebszeit (bis zu)  24 Stunde(n)
Ladezeit  2.5 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Farbe:
Rauchweiß
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrumschließend
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.1
Geräuschdämmung:
Ja
Active Noise Canceling:
Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie:
Acoustic Noise Cancelling
Zubehör im Lieferumfang:
Schutzhülle
Kabeldetails:
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 30 cm
Batterie:
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität:
460 mAh
Betriebszeit (bis zu):
24 Stunde(n)
Ladezeit:
2.5 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bose headset bluetooth noise cancelling, bluetooth headset, bluetooth headset noise cancelling, bose, quietcomfort, bluetooth, 866724, 0200, 8667240200, kopfhörer, kopfhrer, mikrofon, ohrumschließend, kabellos, aktive, rauschunterdrückung, geräuschisolierung, rauchweiß, ohrumschlieend, rauschunterdrckung, geruschisolierung, rauchwei, white, weiß, noise, headset, uhboernbqc45002, cancelling, headphones
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 7,50*
ab € 252,53*
€ 306,64*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 270,90*
€ 329,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,08*
€ 391,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,99*
€ 385,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,48*
€ 363,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,59*
€ 351,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,90*
€ 322,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.