Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Smartphone-Ringlicht, Durchmesser: 200 mm für Smartphone von 10,16 cm - 17,78 cm (4" - 17,80cm (7")), - 1 Stück (AA0151)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7415099
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0151
EAN/GTIN:
     4052792064223
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
foto ringleuchten

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Ringlicht - 1 Köpfe x 72 Lampe - LED - 10 W - DC
Gruppe  Studio Light und Flashes
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  AA0151
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Ringlicht
Gerätetyp  Ringlicht
Kontinuierliche Lichtquelle  LED
Max. kontinuierliche Lichtleistung  10 W

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Ringlicht
Breite  20.5 cm
Tiefe  23 cm
Höhe  3.5 cm
Gewicht  370 g
  
Beleuchtungssystem  
Klasse  Kontinuierlich
Kontinuierliche Lichtquelle  LED
Max. kontinuierliche Lichtleistung  10 W
Betrieb  DC
  
Kopf  
Anz. Köpfe  1
Anz. Leuchten  72
Montage  1/4-20 Gewinde
Gehäusematerial  ABS-Kunststoff
Merkmale  Farbtemperaturregelung
  
Steuerungen  
Besondere Merkmale  Dimmer-Steuerung
  
Stromversorgung  
Merkmale  Spannungsversorgung über USB
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  1 x Ringlicht - Ø20 cm
1 x Mobiltelefonhalter

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Ringlicht
Breite:
20.5 cm
Tiefe:
23 cm
Höhe:
3.5 cm
Klasse:
Kontinuierlich
Kontinuierliche Lichtquelle:
LED
Max. kontinuierliche Lichtleistung:
10 W
Betrieb:
DC
Anz. Köpfe:
1
Anz. Leuchten:
72
Montage:
1/4-20 Gewinde
Gehäusematerial:
ABS-Kunststoff
Merkmale:
Farbtemperaturregelung
Besondere Merkmale:
Dimmer-Steuerung
Kit-Komponenten:
1 x Ringlicht - Ø20 cm , 1 x Mobiltelefonhalter
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, logilink, aa0151, 0151, smartphoneringlicht, smartphone, ringlicht, durchmesser:, stück, köpfe, lampe, durchmesser, 1016, 1778, stck, kpfe, 20cm, 1.8m, kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1149
€ 9,90*
ab € 4,70*
€ 7,61*
€ 6,78*
ab € 5,62*
€ 8,99*
€ 5,50*
ab € 4,99*
€ 9,00*
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 12,71*
€ 18,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,22*
€ 32,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
AA0139
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.