Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER SW-351 - Intelligente Uhr mit Band - Anzeige 3.3 cm (1.3") - Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Denver SW-351 Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Denver SW-351 Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Denver SW-351 Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Denver SW-351 Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Denver SW-351 Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Denver SW-351 Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7410104
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     116111000310
EAN/GTIN:
     5706751055218
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Übersicht

Kurzinfo  DENVER SW-351 - Intelligente Uhr mit Band - Anzeige 3.3 cm (1.3") - Bluetooth
Gruppe  Tragbare Elektronik
Hersteller  DENVER
Hersteller Art. Nr.  116111000310
Modell  SW-351
EAN/UPC  5706751055218

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DENVER SW-351 intelligente Uhr mit Band
Produkttyp  Intelligente Uhr
Aktivität/Sport  Multisport
Konnektivität  Bluetooth
Anzeige  IPS - 3.3 cm (1.3")
Eingang  Touch-Screen, Drucktaster
Verfolgungsdaten  Verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Hauttemperatur, Sauerstoffsättigung des Blutes
Band  Band
Merkmale  Herzfrequenzsensor, Kalenderbenachrichtigung, SMS-Benachrichtigung, E-Mail-Benachrichtigung, Kamerafernbedienung, Telefonsuchfunktion, Leerlaufalarm, soziale Apps Benachrichtigung, Benachrichtigung über Anrufe, Steuerung der Musikwiedergabe, Wetterinformationen
Akkubetriebszeit  Bis zu 5 Tag(e)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48 mm x 12 mm
Länge  260 mm

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Intelligente Uhr
Integrierte Komponenten  Herzfrequenzsensor
Aktivität/Sport  Multisport
Verfolgungsdaten  Verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Hauttemperatur, Sauerstoffsättigung des Blutes
Bekleidungsstil  Uhren-Stil
Feedback Art  Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige  Ja
Bestimmte Ziele  Ja
Funktionen  Kalenderbenachrichtigung, SMS-Benachrichtigung, E-Mail-Benachrichtigung, Kamerafernbedienung, Telefonsuchfunktion, Leerlaufalarm, soziale Apps Benachrichtigung, Benachrichtigung über Anrufe, Steuerung der Musikwiedergabe, Wetterinformationen, Beschleunigungssensor, Thermometer, optischer Herzfrequenzsensor, Sauerstoffsättigungssensor
  
Anzeige  
Typ  IPS - Farbe
Diagonale  3.3 cm (1.3")
Seitenverhältnis  Full circle
  
Konnektivität  
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
  
Eingabegerät  
Typ  Touch-Screen, Drucktaster
  
Batterie  
Kapazität  220 mAh
Laufzeit (bis zu)  5 Tag(e)
Standby-Zeit  15 Tag(e)
  
Elegantes Uhrenetui  
Gehäuse Form  Rund
  
Band  
Name  Band
Verschluss-Typ  Schnalle
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  48 mm
Tiefe  12 mm
Länge  260 mm
  
Verschiedenes  
Vibrationsalarm  Ja
Schutz  Wasserbeständig
Kennzeichnung  IP68
Mitgeliefertes Zubehör  USB-Ladekabel
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  8.5 cm
Transporttiefe  3.3 cm
Transporthöhe  15 cm
Transportgewicht  200 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Intelligente Uhr
Integrierte Komponenten:
Herzfrequenzsensor
Aktivität/Sport:
Multisport
Bekleidungsstil:
Uhren-Stil
Feedback Art:
Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige:
Ja
Bestimmte Ziele:
Ja
Typ:
IPS - Farbe
Diagonale:
3.3 cm (1.3")
Seitenverhältnis:
Full circle
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth
Kapazität:
220 mAh
Laufzeit (bis zu):
5 Tag(e)
Standby-Zeit:
15 Tag(e)
Gehäuse Form:
Rund
Name:
Band
Verschluss-Typ:
Schnalle
Breite:
48 mm
Tiefe:
12 mm
Länge:
260 mm
Vibrationsalarm:
Ja
Schutz:
Wasserbeständig
Kennzeichnung:
IP68
Mitgeliefertes Zubehör:
USB-Ladekabel
Transportbreite:
8.5 cm
Transporttiefe:
3.3 cm
Transporthöhe:
15 cm
Transportgewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, bluetooth uhr, denver, 116111000310, sw351, intelligente, band, anzeige, 1.3", bluetooth, bluetoothsmartwatch, black, smartwatch, hama
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 31,03*
€ 41,40*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,08*
€ 41,41*
€ 6,90*
ab € 40,50*
€ 53,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 79,62*
€ 101,47*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 88,08*
€ 110,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.