Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER SW-173 - Intelligente Uhr mit Band - Rose - Anzeige 3.3 cm (1.28") - Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Denver SW-173 3,25 cm (1.28 Zoll) 46 mm Grau
Denver SW-173 3,25 cm (1.28 Zoll) 46 mm Grau
Denver SW-173 3,25 cm (1.28 Zoll) 46 mm Grau
Denver SW-173 3,25 cm (1.28 Zoll) 46 mm Grau
Denver SW-173 3,25 cm (1.28 Zoll) 46 mm Grau
Denver SW-173 3,25 cm (1.28 Zoll) 46 mm Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-7410101
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     116111000360
EAN/GTIN:
     5706751059759
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Übersicht

Kurzinfo  DENVER SW-173 - Intelligente Uhr mit Band - Rose - Anzeige 3.3 cm (1.28") - Bluetooth
Gruppe  Tragbare Elektronik
Hersteller  DENVER
Hersteller Art. Nr.  116111000360
Modell  SW-173
EAN/UPC  5706751059759

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DENVER SW-173 intelligente Uhr mit Band - Rose
Produkttyp  Intelligente Uhr
Aktivität/Sport  Multisport
Konnektivität  Bluetooth
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android
Anzeige  IPS - 3.3 cm (1.28")
Eingang  Touch-Screen
Verfolgungsdaten  Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Blutdruck
Band  Rose - Band
Merkmale  Herzfrequenzsensor, Kalenderbenachrichtigung, SMS-Benachrichtigung, E-Mail-Benachrichtigung, soziale Apps Benachrichtigung, Benachrichtigung über Anrufe
Akkubetriebszeit  Bis zu 7 Tag(e)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Intelligente Uhr
Integrierte Komponenten  Herzfrequenzsensor
Unterstütztes Hostgeräte-OS  Android 4.4 (KitKat) oder höher, iOS 8,0 oder höher
Aktivität/Sport  Multisport
Verfolgungsdaten  Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Blutdruck
Bekleidungsstil  Uhren-Stil
Feedback Art  Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige  Ja
Bestimmte Ziele  Ja
Funktionen  Kalenderbenachrichtigung, SMS-Benachrichtigung, E-Mail-Benachrichtigung, soziale Apps Benachrichtigung, Benachrichtigung über Anrufe, Beschleunigungssensor, optischer Herzfrequenzsensor
  
Anzeige  
Typ  IPS - Farbe
Diagonale  3.3 cm (1.28")
  
Konnektivität  
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
  
Eingabegerät  
Typ  Touch-Screen
  
Batterie  
Technologie  Lithium
Kapazität  180 mAh
Laufzeit (bis zu)  7 Tag(e)
Standby-Zeit  15 Tag(e)
Laufzeitdetails  Standby-Zeit - bis zu 15 Tage
  
Elegantes Uhrenetui  
Gehäuse Form  Rund
  
Band  
Name  Band
Verschluss-Typ  Schnalle
Farbe  Rose
  
Verschiedenes  
Vibrationsalarm  Ja
Schutz  Staubgeschützt, wasserfest
Kennzeichnung  IP67
Mitgeliefertes Zubehör  USB-Ladegerät
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  8.5 cm
Transporttiefe  3.8 cm
Transporthöhe  14 cm
Transportgewicht  145 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Intelligente Uhr
Integrierte Komponenten:
Herzfrequenzsensor
Unterstütztes Hostgeräte-OS:
Android 4.4 (KitKat) oder höher, iOS 8,0 oder höher
Aktivität/Sport:
Multisport
Bekleidungsstil:
Uhren-Stil
Feedback Art:
Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige:
Ja
Bestimmte Ziele:
Ja
Typ:
IPS - Farbe
Diagonale:
3.3 cm (1.28")
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth
Technologie:
Lithium
Kapazität:
180 mAh
Laufzeit (bis zu):
7 Tag(e)
Standby-Zeit:
15 Tag(e)
Laufzeitdetails:
Standby-Zeit - bis zu 15 Tage
Gehäuse Form:
Rund
Name:
Band
Verschluss-Typ:
Schnalle
Farbe:
Rose
Vibrationsalarm:
Ja
Schutz:
Staubgeschützt, wasserfest
Kennzeichnung:
IP67
Mitgeliefertes Zubehör:
USB-Ladegerät
Transportbreite:
8.5 cm
Transporttiefe:
3.8 cm
Transporthöhe:
14 cm
Transportgewicht:
145 g
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, bluetooth uhr, denver, 116111000360, sw173, rose, bluetooth, intelligente, band, anzeige, 1.28", smartwatch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 27,10*
€ 36,60*
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 27,29*
€ 36,83*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 35,01*
€ 46,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,55*
€ 64,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.