Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7404801 Herst.-Nr.: PY-PU902 EAN/GTIN: 4063872944403 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Fujitsu - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - Wechselstrom 100-240 V - 900 Watt - für PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Fujitsu | Hersteller Art. Nr. | PY-PU902 | Modell | Fujitsu | EAN/UPC | 4063872944403 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Fujitsu - Stromversorgung redundant / Hot-Plug - 900 Watt | Gerätetyp | Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V | Leistungskapazität | 900 Watt | Entwickelt für | PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul | | | Stromversorgungsgerät | | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V | Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 90-264 V | Nötige Frequenz | 47 - 63 Hz | Leistungskapazität | 900 Watt | Effizienz | 94% | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Gerätetyp: | Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul | Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V | Eingangsspannungsbereich: | Wechselstrom 90-264 V | Nötige Frequenz: | 47 - 63 Hz | Leistungskapazität: | 900 Watt | Effizienz: | 94% | Entwickelt für: | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu, pypu902, technology, solutions, stromversorgung, redundant, hotplug, watt, pu902, plug, modular, 900w, platinum, pluginmodul, wechselstrom, 100240, rx2530, rx2540, 2530, 2540, modul |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 153,31* | € 187,51* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 153,12* | € 187,52* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,67* | € 190,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,81* | € 191,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 161,71* | € 195,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|