Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7385600 Herst.-Nr.: A1248G11 EAN/GTIN: 0194644077983 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Design | | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 3 | Produktfarbe | Schwarz | Aufladekompatibilität | Handy/Smartphone, Tablet | Eingebautes Display | Nein | Ein-/Ausschalter | Nein | Form | Rechteck | Kompatible Produkte | iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / 8 / X / XS / XR, S10, Pixel 3, iPad Pro 2018, and other devices . | | | Leistungen | | Akku-/Batteriekapazität | 10000 mAh | Aufladequelle | USB | Schnellladung | Nein | Kabelloses Aufladen | Nein | | | Leistung | | Gesamte Ausgangsleistung | 18 W | | | Anschlüsse und Schnittstellen | | Input Anschluss | USB Typ-C | Ausgangs-Steckplätze USB A | 2 | USB Type-C-Stecker | Ja | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | Mikro-USB-Stecker | Nein | | | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 212 g | | | Technische Details | | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max): | 3 | Produktfarbe: | Schwarz | Aufladekompatibilität: | Handy/Smartphone, Tablet | Eingebautes Display: | Nein | Ein-/Ausschalter: | Nein | Form: | Rechteck | Akku-/Batteriekapazität: | 10000 mAh | Aufladequelle: | USB | Schnellladung: | Nein | Kabelloses Aufladen: | Nein | Gesamte Ausgangsleistung: | 18 W | Input Anschluss: | USB Typ-C | Ausgangs-Steckplätze USB A: | 2 | USB Type-C-Stecker: | Ja | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 | Mikro-USB-Stecker: | Nein | Gewährleistungsfrist: | 2 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: powerbank 10000mah, anker, a1248g11, 1248, usbc, 10000, powercore, sense, schwarz, powerbank, 10000mah, power, delivery, output:, usba, 10.000mah, output, 000mah, integrierter, energiespeicher, 10.000, kapazität, geeignet, usbgeräte, univers, 2xusb/1xusbc, kapazitt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,02* | € 38,16* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 32,17* | € 43,78* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 37,65* | € 50,96* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 44,86* | € 59,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,34* | € 60,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|