Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ACU-QS24 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor (ACU-QS24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon ACU-QS24 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Axagon ACU-QS24 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Axagon ACU-QS24 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Axagon ACU-QS24 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Axagon ACU-QS24 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-7383894
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     ACU-QS24
EAN/GTIN:
     8595247905857
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon

Produkttext

Universelles USB-Netzladegerät AXAGON ACU-QS24 für das schnelle Aufladen von bis zu zwei Mobilgeräten gleichzeitig. Dank einer Gesamtleistung von 24W lädt das Gerät Handys und Tablet-PCs in kürzt möglicher Zeit auf. Zwei unabhängige USB-Ausgänge Quick Charge 3.0 a SMART 5V/1.2A ermöglichen das Aufladen der meisten Mobilgeräte. Es ist kompatibel mit den Schnellladestandards von Apple iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Honor, HTC, Xiaomi, LG, Motorola und weiteren. Die Technologie Quick Charge 3.0 ermöglicht bis zu 4x schnelleres Aufladen unterstützter Geräte als mit einem herkömmlichen USB-Ladegerät. Die Funktion AIC erkennt angeschlossene Geräte und wählt automatisch die optimale Ladegeschwindigkeit, CC-Funktion sorgt für stabile Ladung. Das fortschrittliche Schutzsystem am Ausgang des Ladeadapters schützt aufzuladende Geräte vor Beschädigung. Das Gehäuse des Ladeadapters hat eine angenehme Form und Größe, und macht diesen so zu einem praktischen Helfer für zu Hause und unterwegs.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Smartphone
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  2
Schnellladung  Ja
Schnellladetechnik  Quick Charge 3.0
Energieschutzeigenschaften  Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Zertifizierung  FCC, CE
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Kunststoff
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50 - 60 Hz
Max. Leistung  24 W
Maximale Ausgangsspannung  12 V
Minimale Ausgangsspannung  3,6 V
Ausgangsstrom (5V)  3 A
Ausgangsstrom (9V)  2 A
Ausgangsstrom (12V)  1,5 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  90 mm
Tiefe  45 mm
Höhe  27 mm
Gewicht  70 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Box
Verpackungsbreite  85 mm
Verpackungstiefe  30 mm
Verpackungshöhe  112 mm
Paketgewicht  99 g
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Smartphone
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Quick Charge 3.0
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Zertifizierung:
FCC, CE
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Max. Leistung:
24 W
Maximale Ausgangsspannung:
12 V
Minimale Ausgangsspannung:
3,6 V
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
2 A
Ausgangsstrom (12V):
1,5 A
Breite:
90 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
27 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Box
Verpackungsbreite:
85 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
112 mm
Paketgewicht:
99 g
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil 2xusb, handy netzteil, acuqs24, axagon, qs24, schwarz, ladegert, ladegerät, usba, qc3.0/smart, mobilgeräte, indoor, qc30smart, mobilgerte, smart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.