Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ACU-DPQ65 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor (ACU-DPQ65)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon ACU-DPQ65 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Axagon ACU-DPQ65 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Axagon ACU-DPQ65 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Axagon ACU-DPQ65 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Axagon ACU-DPQ65 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Axagon ACU-DPQ65 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Axagon ACU-DPQ65 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Axagon ACU-DPQ65 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-7382985
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     ACU-DPQ65
EAN/GTIN:
     8595247906113
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

Kompaktes Reise Netzladegerät AXAGON ACU DPQ65 GaN zum schnellen Laden von bis zu drei mobilen Geräten gleichzeitig. Mit einer Gesamtleistung von 65W lädt das Ladegerät Notebooks, Telefone und andere mobile Geräte mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit auf. Der Adapter bietet einen Standard USB-A Anschluss, aber auch zwei doppelseitige USB-C Anschlüsse. Ultra kompakte Größe und hohe Leistung ist durch die verwendete neue GaN Technologie gegeben. Die verwendeten Komponenten mit Galliumnitrid arbeiten mit einem hohen Wirkungsgrad, wodurch eine hohe Leistung bei geringer Größe erreicht werden kann. Zwei Power Delivery 3.0 / Quick Charge 4+ USB-Typ-C Ausgänge und ein Quick Charge 3.0 USB-Typ-A Ausgang ermöglichen das schnelle Laden von Smartphones und Tablets, aber auch das Laden von Laptops. Das Ladegerät ist kompatibel mit den Schnellladestandards von Apple iPhones, iPads, Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi, so wie PD Aufladen von Lenovo, HP, Dell und anderen Notebooks. Die Technologie Quick Charge 4+ ermöglicht bis zu 4x schnelleres Aufladen von Telefonen als mit einem Standard-USB-Ladegerät. Die Technologie Power Delivery 3.0 sorgt für die Unterstützung für moderne Telefone, aber auch für das Laden moderner Laptops. Die Funktion AIC erkennt angeschlossene Geräte und wählt automatisch die optimale Ladegeschwindigkeit, CC-Funktion sorgt für stabile Ladung. WIV - Die Funktion schützt den Adapter vor Unter- und Überspannung am Eingang und ermöglicht die Verwendung mehrerer "nationaler Stromversorgung Standards". Das fortschrittliche Schutzsystem am Ausgang des Ladeadapters schützt aufzuladende Geräte vor Beschädigung. Das Gehäuse des Ladeadapters hat eine angenehme Form und kompakte Größe. Im Vergleich zu klassischen Ladeadaptern mit gleichen Parametern ist die Größe des Ladegeräts um ein Drittel bis die Hälfte kleiner. Die Kombination aus kleinen Abmessungen, die durch die GaN Technologie erreicht wird, und einem breiten Bereich von Eingangsspannungen macht das Ladegerät zu einem idealen Reisebegleiter. Der Betrieb des Ladegeräts wird durch eine elegante weiße LED angezeigt, die nicht blendet.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Smartphone
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  2
Schnellladung  Ja
Schnellladetechnik  Quick Charge 4+
Energieschutzeigenschaften  Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50 - 60 Hz
Max. Leistung  65 W
Maximale Ausgangsspannung  20 V
Minimale Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom (9V)  3 A
Ausgangsstrom (12V)  3 A
Ausgangsstrom Anschluss 1  1,5 A
Ausgangsstrom Anschluss 2  1,5 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom  3,25 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  36 mm
Tiefe  32 mm
Höhe  103 mm
Gewicht  118 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Box
Steckertypen enthalten  EU
Verpackungsbreite  95 mm
Verpackungstiefe  39 mm
Verpackungshöhe  126 mm
Paketgewicht  148 g
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Smartphone
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Quick Charge 4+
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Produktfarbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Max. Leistung:
65 W
Maximale Ausgangsspannung:
20 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom (9V):
3 A
Ausgangsstrom (12V):
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 1:
1,5 A
Ausgangsstrom Anschluss 2:
1,5 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom:
3,25 A
Breite:
36 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
103 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Box
Steckertypen enthalten:
EU
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
39 mm
Verpackungshöhe:
126 mm
Paketgewicht:
148 g
AC-Netzadapter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb 1,5a, ladegerät usb, 1x usb ladegerät, acudpq65, axagon, dpq65, schwarz, ladegert, ladegerät, usbc, usba, pd3.0/qc4+/pps, mobilgeräte, indoor, pd30qc4pps, mobilgerte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.