Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 23077 Fotokulisse Stoff Monochromatisch Grau (23077)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 23077 Fotokulisse Stoff Monochromatisch Grau
Walimex 23077 Fotokulisse Stoff Monochromatisch Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-7380646
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23077
EAN/GTIN:
     4056929230772
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund

Produkttext

Profi-Hintergrund für Fotografie, Videokonferenzen und anderes Dieser Roll-up-Hintergrund ist perfekt, wenn es schnell gehen muss: Schnell aufgestellt, schnell wieder abgebaut, einfach verstaut und obendrein leicht zu transportieren. Ideal also nicht nur für Fotostudios und Videokonferenzen, sondern auch für kleine Räume oder zum mobilen Arbeiten. Besonders bemerkenswert ist die extra große Nettofläche von 145 x 191 cm. Einfacher Aufbau, stabiler Stand Der Aufbau des Hintergrundes ist denkbar einfach: Die Standfüße der Alu-Kassette ausklappen, die Kassette auf den Boden legen und öffnen wie einen Koffer. Nun nur noch den Hintergrund nach oben ausziehen. Der pneumatische Scherenspannrahmen hinter der Leinwand spannt sich selber beim Ausziehen und hält den Hintergrund in jeder gewünschten Höhe sicher. Das Zusammenpacken funktioniert natürlich genauso einfach: einfach die Leinwand nach unten in die Alu-Kassette drücken. Sie rollt sich selbst auf, der Spannrahmen faltet sich selbständig zusammen. Transportabel und Langlebig Dank der stabilen Aluminiumkassette ist der Hintergrund problemlos aufzubewahren und zu transportieren. Selbst kleine Beschädigungen des Gehäuses beeinflussen nicht die Funktionalität des Hintergrunds. Farbe: grau Grau ist der Klassiker unter den Hintergrundfarben für neutrale Portraits. Auf grauem Hintergrund können dezente Lichtakzente gesetzt werden, alternativ kann grauer Hintergrund auch so unauffällig beleuchtet werden, dass er dankbar in der Unschärfe verschwindet, wenn Sie mit offener Blende arbeiten. Ein grauer Hintergrund ist auch ideal für Videokonferenzen, da er sich gut in jede Lichtsituation einfügt.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Grau
Material  Stoff
Färbung  Monochromatisch
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1550 mm
Höhe  2000 mm
Gewicht  8,8 kg
Tragetasche Tiefe  157 cm
  
Lieferumfang  
Tragetasche  Ja
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,8 kg
Produktfarbe:
Grau
Material:
Stoff
Färbung:
Monochromatisch
Breite:
1550 mm
Höhe:
2000 mm
Tragetasche Tiefe:
157 cm
Tragetasche:
Ja
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 23077, walimex, grau, mantona, rollup, panel, hintergrund, 155x200, fotokulisse, stoff, monochromatisch, roll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,66*
€ 273,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.