Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 23075 Fotokulisse Stoff Monochromatisch Weiß (23075)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 23075 Fotokulisse Stoff Monochromatisch Weiß
Walimex 23075 Fotokulisse Stoff Monochromatisch Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-7380644
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23075
EAN/GTIN:
     4056929230758
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund

Produkttext

Profi-Hintergrund für Fotografie, Videokonferenzen und anderes Dieser Roll-up-Hintergrund ist perfekt, wenn es schnell gehen muss: Schnell aufgestellt, schnell wieder abgebaut, einfach verstaut und obendrein leicht zu transportieren. Ideal also nicht nur für Fotostudios und Videokonferenzen, sondern auch für kleine Räume oder zum mobilen Arbeiten. Besonders bemerkenswert ist die extra große Nettofläche von 145 x 191 cm. Einfacher Aufbau, stabiler Stand Der Aufbau des Hintergrundes ist denkbar einfach: Die Standfüße der Alu-Kassette ausklappen, die Kassette auf den Boden legen und öffnen wie einen Koffer. Nun nur noch den Hintergrund nach oben ausziehen. Der pneumatische Scherenspannrahmen hinter der Leinwand spannt sich selber beim Ausziehen und hält den Hintergrund in jeder gewünschten Höhe sicher. Das Zusammenpacken funktioniert natürlich genauso einfach: einfach die Leinwand nach unten in die Alu-Kassette drücken. Sie rollt sich selbst auf, der Spannrahmen faltet sich selbständig zusammen. Transportabel und Langlebig Dank der stabilen Aluminiumkassette ist der Hintergrund problemlos aufzubewahren und zu transportieren. Selbst kleine Beschädigungen des Gehäuses beeinflussen nicht die Funktionalität des Hintergrunds. Farbe: weiß Der weiße Hintergrund eignet sich perfekt für High-Key-Fotografie, also die Fotografie mit starkem, hellem Licht. Auch Produkte, die sanft beleuchtet vor neutralem Hintergrund ohne Schatten fotografiert werden sollen, sind vor diesem weißen Hintergrund bestens aufgehoben. Der weiße Hintergrund eignet sich auch gut zum Freistellen von Motiven. Auch als Projektionsleinwand nutzbar Das weiße Roll-up-Panel kann auch als Projektionsleinwand benutzt werden. Zum Beispiel für Präsentationen beim Kunden, Videocalls im Meeting, auf der Messe oder auch für den Videoabend mit Beamer zuhause.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Weiß
Material  Stoff
Färbung  Monochromatisch
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1550 mm
Höhe  2000 mm
Gewicht  8,8 kg
Tragetasche Tiefe  157 cm
  
Lieferumfang  
Tragetasche  Ja
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,8 kg
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Stoff
Färbung:
Monochromatisch
Breite:
1550 mm
Höhe:
2000 mm
Tragetasche Tiefe:
157 cm
Tragetasche:
Ja
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 23075, walimex, mantona, 1550, 2000, weiß, hintergrundrolle, rollup, panel, hintergrund, 155x200, fotokulisse, stoff, monochromatisch, roll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 140,96*
€ 178,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 168,79*
€ 204,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.