Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7350303 Herst.-Nr.: 4160783 EAN/GTIN: 3362934111595 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ThrustMaster T248 - Lenkrad- und Pedale-Set - kabelgebunden - für PC, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5 | Gruppe | Game Controller | Hersteller | Guillemot | Hersteller Art. Nr. | 4160783 | Modell | T248 | EAN/UPC | 3362934111595 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ThrustMaster T248 - Lenkrad- und Pedale-Set - kabelgebunden | Produkttyp | Lenkrad- und Pedale-Set | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Entwickelt für | PC, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Lenkrad- und Pedale-Set | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | | Spielkonsole (1.) Details | | Typ | Lenkrad | Anzahl Tasten | 25 | Steuerungen | D-Pad, 25 Aktionstasten | | | Spielkonsole (2.) Details | | Typ | Pedale | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | PC, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,3 kg | Produkttyp: | Lenkrad- und Pedale-Set | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Typ: | Lenkrad | Anzahl Tasten: | 25 | Steuerungen: | D-Pad, 25 Aktionstasten | Entwickelt für: | PC, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenkräder, thrustmaster, 4160783, playstation, sony, t248, lenkrad, pedaleset, pedale, kabelgebunden, feedback, t248p, wheel, ps5/pc, 2020, 2021, ps5pc, rennlenkrad, ps4/ps5/pc, force, ps5/ps4/pc, schwarz, silber, inkl., guillemot, ps/pc, thrustm. |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 229,38* | € 256,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 247,44* | € 275,95* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 249,55* | € 277,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 249,84* | € 278,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 250,40* | € 279,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|