Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries 150GP20WPD Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (150GP20WPD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GP Batteries 150GP20WPD Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
GP Batteries 150GP20WPD Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
GP Batteries 150GP20WPD Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
GP Batteries 150GP20WPD Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
GP Batteries 150GP20WPD Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
GP Batteries 150GP20WPD Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
GP Batteries 150GP20WPD Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
GP Batteries 150GP20WPD Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
GP Batteries 150GP20WPD Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-7345701
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     150GP20WPD
EAN/GTIN:
     4891199210174
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Schnellladung  Ja
USB Power Delivery  Ja
Zertifizierung  UKCA, CE
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
  
Leistung  
Maximale Ausgangsspannung  5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom  1 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung  20 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung  18 W
Stromstecker-Typ  Typ C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  42 mm
Tiefe  44 mm
Gewicht  50 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Steckertypen enthalten  AU, EU

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Zertifizierung:
UKCA, CE
Produktfarbe:
Weiß
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
1 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung:
20 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung:
18 W
Stromstecker-Typ:
Typ C
Breite:
42 mm
Tiefe:
44 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Steckertypen enthalten:
AU, EU
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, iPhone Netzteil, usb - usb adapter, batteries, 150gp20wpd, gprhch63e035, usbc, charger, 405193, usba, ladestecker, inkl., adapter, inkl, eucn, wm2a, panzerglass, steckerlader, fast, gpacewm2aw3pg2b1, usbladegerät, steckdose, usbc®, buchse, ladegerät, mobilgeräte, weiß, indoor, usbladegert
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
1
€ 4,90*
ab € 16,02*
€ 22,29*
2 Tage
10
1
€ 10,00*
ab € 16,80*
€ 23,35*
1
€ 4,00*
ab € 18,42*
€ 25,42*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 22,48*
€ 27,96*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 39,25*
€ 52,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.