| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7342734 Herst.-Nr.: 00086224 EAN/GTIN: 4007249862242 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama - Tragriemen (Handgelenk) für Aktivitätsmesser - breathable - Grau, lila - für Fitbit Charge 3, Charge 4 | Gruppe | Zubehör | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00086224 | Modell | | EAN/UPC | 4007249862242 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama - Tragriemen (Handgelenk) für Aktivitätsmesser - breathable | Produkttyp | Tragriemen (Handgelenk) | Bestimmt für | Aktivitätsmesser | Schutz | Schmutzabweisend | Produktmaterial | Rostfreier Stahl, Silikon | Farbe | Grau, lila | Entwickelt für | Fitbit Charge 3, Charge 4 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Tragriemen (Handgelenk) | Bestimmt für | Aktivitätsmesser | Bandverschluss Art | Stecken-und-falten | Schutz | Schmutzabweisend | Produktmaterial | Rostfreier Stahl, Silikon | Farbe | Grau, lila | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Fitbit Charge 3, Charge 4 | Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tragriemen (Handgelenk) | Bestimmt für: | Aktivitätsmesser | Bandverschluss Art: | Stecken-und-falten | Schutz: | Schmutzabweisend | Produktmaterial: | Rostfreier Stahl, Silikon | Farbe: | Grau, lila | Entwickelt für: | Fitbit Charge 3, Charge 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband, 00086224, hama, charge, fitbit, grau, sportarmband, atmungsaktives, lila/grau, tragriemen, handgelenk, aktivitätsmesser, atmungsaktiv, lila, fitnessarmband, violett, lilagrau, aktivittsmesser |
| | |
| |