Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teac Reference 505 AX-505 - Verstärker - 2 x 115 Watt - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEAC AX-505 2.0 Kanäle Haus Schwarz
TEAC AX-505 2.0 Kanäle Haus Schwarz
TEAC AX-505 2.0 Kanäle Haus Schwarz
TEAC AX-505 2.0 Kanäle Haus Schwarz
TEAC AX-505 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7340447
Hersteller:
     Teac
Herst.-Nr.:
     AX-505-B
EAN/GTIN:
     4907034222452
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
stereo verstärker

Übersicht

Kurzinfo  Teac Reference 505 AX-505 - Verstärker - 2 x 115 Watt - Schwarz
Gruppe  Heim-Audio
Hersteller  Teac
Hersteller Art. Nr.  AX-505-B
Modell  Reference 505 AX-505
EAN/UPC  4907034222452

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Teac Reference 505 AX-505 - Verstärker
Produkttyp  Verstärker
Farbe  Schwarz
Audiokanäle  Stereo
Audiospezifikationen  Verstärker - 10 - 50000 Hz - 110 dB 0.002%
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  29 cm x 26.4 cm x 8.16 cm
Gewicht  4.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Verstärker
Farbe  Schwarz
Gehäusematerial  Metall
  
Audiosystem  
Audiokanäle  Stereo
Funktionen  Verstärker
Audiospezifikationen  Verstärker - Reaktionsbandbreite - 10 - 50000 Hz - S/N - 110 dB - Gesamte harmonische Verzerrung - 0.002%
Kanalausgabezahl  2 Kanäle
Ausgabeleistung  115 Watt
Einzelheiten der Verstärkerausgabe  115 Watt - 4 Ohm - bei 1 kHz - Gesamte harmonische Verzerrung 0.8% - 2 Kanäle
70 Watt - 8 Ohm - bei 1 kHz - Gesamte harmonische Verzerrung 0.8% - 2 Kanäle
Besonderheiten  VU-Meter
  
Fernbedienung  
Batterie-Formfaktor  Typ AAA
Anzahl der enthaltenen Batterien  2
Anzahl der erforderlichen Batterien  2
  
Verbindungen  
Anschlüsse  Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig) - Vorderseite
Ausgeglichener Audio-Input (XLR x 2) - Rückseite
3 x Audio Line-In (RCA Phono x 2) - Rückseite
2 x Lautsprecherausgang (Banane/Kabelschuh x 2) - Rückseite
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Fernbedienung
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  56 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  29 cm
Tiefe  26.4 cm
Höhe  8.16 cm
Gewicht  4.2 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  44 cm
Tiefe (Versand)  34 cm
Höhe (Versand)  19 cm
Gewicht (Versand)  5.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,8 kg
Produkttyp:
Verstärker
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Audiokanäle:
Stereo
Funktionen:
Verstärker
Kanalausgabezahl:
2 Kanäle
Ausgabeleistung:
115 Watt
Besonderheiten:
VU-Meter
Batterie-Formfaktor:
Typ AAA
Anzahl der enthaltenen Batterien:
2
Anzahl der erforderlichen Batterien:
2
Zubehör im Lieferumfang:
Fernbedienung
Leistungsaufnahme im Betrieb:
56 Watt
Breite:
29 cm
Tiefe:
26.4 cm
Höhe:
8.16 cm
Breite (Versand):
44 cm
Tiefe (Versand):
34 cm
Höhe (Versand):
19 cm
Gewicht (Versand):
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: teac, ax505b, schwarz, reference, ax505, verstärker, watt, verstrker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.583,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.749,22*
€ 2.081,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,32*
€ 2.068,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,21*
€ 1.995,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.633,76*
€ 1.944,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.583,08*
€ 1.883,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.