Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal One For All WM 7462 - Aufstellung - Stativ - für LCD-Display - full metal - Metall - Cool White - Bildschirmgröße: 81-165 cm (32"-65") (WM7462)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
One For All Tripod WM7462 165,1 cm (65") Silber
One For All Tripod WM7462 165,1 cm (65") Silber
One For All Tripod WM7462 165,1 cm (65") Silber
One For All Tripod WM7462 165,1 cm (65") Silber
One For All Tripod WM7462 165,1 cm (65") Silber
One For All Tripod WM7462 165,1 cm (65") Silber
One For All Tripod WM7462 165,1 cm (65") Silber
One For All Tripod WM7462 165,1 cm (65") Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-7335893
Hersteller:
     Universal Electronics
Herst.-Nr.:
     WM7462
EAN/GTIN:
     8716184073236
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv standfuß

Übersicht

Kurzinfo  One For All WM 7462 - Aufstellung - Stativ - für LCD-Display - full metal - Metall - Cool White - Bildschirmgröße: 81-165 cm (32"-65")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Universal Electronics
Hersteller Art. Nr.  WM7462
Modell  Universal One For All WM 7462
EAN/UPC  8716184073236

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  One For All WM 7462 - Aufstellung - Stativ - für LCD-Display - full metal - Cool White
Produkttyp  Aufstellung (Stativ)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  87.3 cm x 42 cm x 138.5 cm
Drehen  360°
Anpassungen  Höhe, schwenken
Gewicht  5.74 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  81-165 cm (32"-65")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  30 kg
Material  Metall
Farbe  Cool White
Packungsinhalt  Verankerung

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  87.3 cm
Tiefe  42 cm
Höhe  138.5 cm
Gewicht  5.74 kg
Material  Metall
Farbe  Cool White
Packungsinhalt  Verankerung
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Design  Stativ
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  81-165 cm (32"-65")
Drehen  360°
Anpassungen  Höhe, schwenken
Max. Ladegewicht  30 kg
Montage erforderlich  Ja
Oberfläche  Chrom
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  7.36 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,1 kg
Breite:
87.3 cm
Tiefe:
42 cm
Höhe:
138.5 cm
Material:
Metall
Farbe:
Cool White
Packungsinhalt:
Verankerung
Typ:
Aufstellung
Design:
Stativ
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
81-165 cm (32"-65")
Drehen:
360°
Anpassungen:
Höhe, schwenken
Max. Ladegewicht:
30 kg
Montage erforderlich:
Ja
Oberfläche:
Chrom
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
7.36 kg
Weitere Suchbegriffe: 7462, metal, cool, white, wm7462, tripod, universal, electronics, 3265, stand, aufstellung, stativ, lcddisplay, full, metall, bildschirmgröße:, 81165, 32"65", bildschirmgre, display, bildschirmgröße, tvstandfuß, schwenkbar, höhenverstellbar, bodenständer, tvstativ
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 93,51*
€ 119,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 112,50*
€ 142,61*
5 Tage
64
€ 1,00*
ab € 112,63*
€ 142,62*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 126,67*
€ 157,49*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 149,73*
€ 185,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.