Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PF490W3E Rahmenloser Display-Privatsphärenfilter 124,5 cm (49" ) (7100254648)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Blickschutzfilter für 49in Vollbild-Monitor, 32:9, PF490W3E
3M Blickschutzfilter für 49in Vollbild-Monitor, 32:9, PF490W3E
Artikel-Nr.:
     2753M-7291381
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100254648
EAN/GTIN:
     5704174549666
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

Hauptmerkmale

Design  
Geeignet für  Monitor
Typ  Rahmenloser Display-Privatsphärenfilter
Filterfarbe  Schwarz
Produktfarbe  Schwarz, Durchscheinend
  
Merkmale  
Display-Filterfunktionen  Anti-Glanz, Privatsphäre
Seitenverhältnis  32:9
Schutzfunktion  Staubresistent, Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel  60°
Oberflächenlackierung  Matt
Bildschirmformat  Breitbild
Dauerhafter Bildschirmschutz?  Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung  Landschaft
Installationstyp  Befestigungsstreifen
Blaulichtfilter  Ja
  
Ergonomie  
Maximale Bildschirmgröße  124,5 cm (49" )
Bildumfang HxW  343 x 1212 mm
Umkehrbarkeit  Matt bis glänzend
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1212 mm
Höhe  343 mm
Breite (imperial)  121,2 cm (47.7" )
Höhe  34,3 cm (13.5" )

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Geeignet für:
Monitor
Typ:
Rahmenloser Display-Privatsphärenfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Produktfarbe:
Schwarz, Durchscheinend
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Privatsphäre
Seitenverhältnis:
32:9
Schutzfunktion:
Staubresistent, Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
60°
Oberflächenlackierung:
Matt
Bildschirmformat:
Breitbild
Dauerhafter Bildschirmschutz?:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Installationstyp:
Befestigungsstreifen
Blaulichtfilter:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
124,5 cm (49" )
Bildumfang HxW:
343 x 1212 mm
Umkehrbarkeit:
Matt bis glänzend
Breite:
1212 mm
Höhe:
343 mm
Breite (imperial):
121,2 cm (47.7" )
Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, 3m blickschutzfilter monitor, 3m bildschirmfilter, bildschirmfilter 3m, 7100254648, pf490w3e, privacy, filter, full, screen, monitor, 32:9, display, rahmenloser, displayprivatsphärenfilter, zoll, displayprivatsphrenfilter, 1245, privatsphärenfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 7,50*
ab € 262,99*
€ 317,09*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 350,62*
€ 415,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,27*
€ 494,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,95*
€ 489,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,06*
€ 457,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,73*
€ 447,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,62*
€ 417,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.