Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAGOR BL Eco - Aufstellung - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-178 cm (37"-70") - Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor 2290 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Hagor 2290 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7264283
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2290
EAN/GTIN:
     4250058522900
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  HAGOR BL Eco - Aufstellung - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-178 cm (37"-70") - Schreibtisch
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  HAGOR
Hersteller Art. Nr.  2290
Modell  BL Eco
EAN/UPC  4250058522900

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HAGOR BL Eco - Aufstellung
Produkttyp  Aufstellung - Schreibtisch
Neigung  -6 ° bis 6 °
Anpassungen  Neigung
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  94-178 cm (37"-70")
VESA-Halterung  Ab 75 mm, bis zu 400 mm
Max. Ladegewicht  50 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Platzierung/Montage  Schreibtisch
VESA-Halterung  Ab 75 mm, bis zu 400 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  94-178 cm (37"-70")
Neigung  -6 ° bis 6 °
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  50 kg
Details  Rutschhemmende Oberfläche

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Aufstellung
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
Platzierung/Montage:
Schreibtisch
VESA-Halterung:
Ab 75 mm, bis zu 400 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
94-178 cm (37"-70")
Neigung:
-6 ° bis 6 °
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
50 kg
Details:
Rutschhemmende Oberfläche
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hagor, halterung tv, tv-wandhalterung tragkraft 50 kg, hagor, 2290, schwarz, 3770, tablestand, aufstellung, flachbildschirm, bildschirmgröße:, 94178, 37"70", schreibtisch, bildschirmgre, bildschirmgröße, tischhalterung, table, bracket, 3770in, displays, tischstandfuss, fuer, 94178cm, 3770zoll, screen, vesa, 400mm, traglast
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 38,52*
€ 51,95*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,66*
€ 53,17*
€ 4,95*
ab € 39,56*
€ 54,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 46,68*
€ 62,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,02*
€ 72,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.