| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7253214 Herst.-Nr.: 89770 EAN/GTIN: 4017538008107 |
| |
|
| | |
| S/CONN maximum connectivity Plasma/LCD,LED Wandhalter für 33,00cm (13")-37" Displays, +10°/-5° neigbar, max. Tragkraf 30 kg, mit DVD/Video/BluRayplayer….. Halterung max. Tragkaft 10 kg, Länge 600 mm, VESA standard (89770) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv neigbar, halterung tv, 89770, max., s/conn, maximum, connectivity, wandhalter, 13''37'', displays, +10°/5°, neigbar, tragkraf, dvd/video/blurayplayer….., halterung, tragkaft, länge, vesa, standard, shiverpeaks, sconn, plasmalcdled, 1337, dvdvideoblurayplayer, lnge, conn, plasma, 13'' |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 21,48* | € 29,81* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 21,55* | € 29,82* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 47,03* | € 61,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|