Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swisstone SW 630 BT 3,56 cm (1.4" ) 35 mm IPS Roségold (450319)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Swisstone SW 630 BT 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 35 mm Roségold
Swisstone SW 630 BT 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 35 mm Roségold
Swisstone SW 630 BT 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 35 mm Roségold
Swisstone SW 630 BT 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 35 mm Roségold
Swisstone SW 630 BT 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 35 mm Roségold
Swisstone SW 630 BT 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 35 mm Roségold
Swisstone SW 630 BT 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 35 mm Roségold
Swisstone SW 630 BT 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 35 mm Roségold
Artikel-Nr.:
     2753M-7215479
Hersteller:
     Swisstone
Herst.-Nr.:
     450319
EAN/GTIN:
     4260117674754
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker

Produkttext

Die SW 630 BT mit innovativer Körpertemperaturmessung besitzt ein Farbdisplay, das sowohl Uhrzeit, Datum, Schritte, zurückgelegte Entfernung, verbrannte Kalorien, Herzfrequenz, als auch den Blutdruck oder Blutsauerstoff übersichtlich anzeigt. Sie zeichnet sich besonders durch eine leichte Bauform und sehr guten Tragekomfort aus. In der SwissFit HR Pro App finden Sie zusätzlich zu den aktuellen Daten alles in der täglichen / wöchentlichen / monatlichen Übersicht auch eine Auswahl an zusätzlichen Watchfaces. Mit der SW 630 BT behalten Sie nicht nur Ihre Aktivitäten, sondern auch Ihre Gesundheit bestens im Blick. Die Herzfrequenz kann in Echtzeit gemessen werden und sogar Ihr Blutdruck und der Blutsauerstoffgehalt kann gemessen, errechnet und angezeigt werden. Innovativ ist zusätzlich die Möglichkeit, ihre Körpertemperatur komfortabel am Handgelenk zu messen! Jederzeit, wann immer Sie wollen. Durch die Kopplung mit dem Smartphone zeigt Ihnen das Wearable auch Benachrichtigungen wie SMS, WhatsApp, Emails, Facebook oder auch Termine uvm. an und macht Sie durch Vibration darauf aufmerksam. Damit wird die swisstone SW 630 BT zum perfekten Begleiter im Alltag für Jedermann.

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Display-Typ  IPS
Bildschirmauflösung  240 x 240 Pixel
Touchscreen  Ja
Bildschirmdiagonale  3,56 cm (1.4" )
  
Design  
Marktpositionierung  Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses  35 mm
Farbe des Uhrengehäuses  Roségold
Armbandfarbe  Roségold
Form  Rechteckig
Schutzfunktion  Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP68
  
Leistungen  
Eingebautes Mikrofon  Ja
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Integrierte Kamera  Nein
FM-Radio  Nein
  
Merkmale  
Herzfrequenzmonitor  Ja
Zurückgelegte Strecke  Ja
Verbrannte Kalorien  Ja
Schlafqualität  Ja
Soziale Netzwerkdienste unterstützt  Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp
Kalenderbenachrichtigungen  Ja
SMS-Benachrichtigungen  Ja
Wecker  Ja
Anrufbenachrichtigungen  Ja
Vibrierender Wecker  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Bluetooth-Version  5.0
Kopfhörer-Anschluss  Bluetooth
Bluetooth  Ja
  
Leistung  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität  160 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer  168 h
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  10 - 40 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  45 mm
Tiefe  45 mm
Dicke  1 cm
Gewicht  33 g
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Display-Typ:
IPS
Bildschirmauflösung:
240 x 240 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
3,56 cm (1.4" )
Marktpositionierung:
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses:
35 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Roségold
Armbandfarbe:
Roségold
Form:
Rechteckig
Schutzfunktion:
Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
FM-Radio:
Nein
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Zurückgelegte Strecke:
Ja
Verbrannte Kalorien:
Ja
Schlafqualität:
Ja
Soziale Netzwerkdienste unterstützt:
Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp
Kalenderbenachrichtigungen:
Ja
SMS-Benachrichtigungen:
Ja
Wecker:
Ja
Anrufbenachrichtigungen:
Ja
Vibrierender Wecker:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Kopfhörer-Anschluss:
Bluetooth
Bluetooth:
Ja
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
160 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
168 h
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Breite:
45 mm
Tiefe:
45 mm
Dicke:
1 cm
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth-Armbanduhr, Bluetooth-Uhr, Smart Watch, Smartwatch, swisstone smart watch, bluetooth uhr, 450319, swisstone, roségold, rosgold, smartwatch, zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,96*
€ 67,98*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 51,11*
€ 67,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,09*
€ 75,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.