Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief LCB1U - 81,3 cm (32 Zoll) - 152,4 cm (60 Zoll) - 200 x 100 mm - 200 x 100 mm - -20 - 5° - Schwarz (LCB1U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief LCB1U TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz
Chief LCB1U TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz
Chief LCB1U TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7186748
Herst.-Nr.:
     LCB1U
EAN/GTIN:
     0841872159010
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter

Übersicht

Kurzinfo  Chief Large Flat Panel Ceiling Mount LCB1U - Montagekomponente (Stangenbefestigung, 2 Adapterplatten) für 2 flat panels - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-152.4 cm (32"-60") - Montageschnittstelle: 100 x 200 mm
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  LCB1U
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief Large Flat Panel Ceiling Mount LCB1U - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente
Montagekomponenten  Stangenbefestigung, 2 Adapterplatten
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  68.7 cm x 25.9 cm x 42 cm
Anpassungen  Rollen, Neigung
Empfohlene Verwendung  2 flat panels
Empfohlene Display-Größe  81.3-152.4 cm (32"-60")
VESA-Halterung  100 x 200 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  616 x 400 mm
Max. Ladegewicht  113.4 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  68.7 cm
Tiefe  25.9 cm
Höhe  42 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Stangenbefestigung, 2 Adapterplatten
Empfohlene Verwendung  2 flat panels
VESA-Halterung  100 x 200 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  616 x 400 mm
Empfohlene Display-Größe  81.3-152.4 cm (32"-60")
Anpassungen  Rollen, Neigung
Max. Ladegewicht  113.4 kg
Funktionen  Querformatfunktion

Weitere Informationen:
Gewicht:
15,0 kg
Breite:
68.7 cm
Tiefe:
25.9 cm
Höhe:
42 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Stangenbefestigung, 2 Adapterplatten
Empfohlene Verwendung:
2 flat panels
VESA-Halterung:
100 x 200 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters:
616 x 400 mm
Empfohlene Display-Größe:
81.3-152.4 cm (32"-60")
Anpassungen:
Rollen, Neigung
Max. Ladegewicht:
113.4 kg
Funktionen:
Querformatfunktion
Weitere Suchbegriffe: LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, chief halterung tv, halterung tv, lcb1u, chief, bildschirmgröße:, bildschirmgre, bildschirmgröße, schwarz, deckenhalterung, displays, fusion, large, flat, panel, ceiling, mount, montagekomponente, stangenbefestigung, adapterplatten, lcd/plasmakonsolen, 81.3152.4, 32"60", montageschnittstelle:, zoll, maximale, vesahalterung:, lcdplasmakonsolen, 8131524
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,79*
€ 536,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,04*
€ 524,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,22*
€ 492,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,41*
€ 480,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,08*
€ 451,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.