Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG PM20GA.AEU Fernbedienung Bluetooth TV - Universal Drucktasten (PM20GA.AEU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Magic Remote Voice Control PM20GA.AEU
Premium Magic Remote Voice Control PM20GA.AEU
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7181293
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     PM20GA.AEU
EAN/GTIN:
     8806091091642
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienung lg

Produkttext

Mit der Magic-Remote-Fernbedienung steuern Sie Ihr Zuhause und Ihren Fernseher von der Couch aus Sie benötigen nur eine Fernbedienung. Die LG Magic Remote fungiert als Universalfernbedienung mit automatischer Geräteerkennung für die meisten Geräte. Ausserdem können Sie zur Steuerung Ihres Unterhaltungsangebots und Ihres Smart Homes Sprachbefehle, die mausähnliche Steuerung oder das Dreh-Klick-Rad verwenden.

Hauptmerkmale

Design  
Schnittstelle  Bluetooth
Fernbedienung Nutzung  TV, Universal
Markenkompatibilität  LG
Produktfarbe  Silber
Eingangssignal  Drucktasten
Beleuchtete Tasten  Nein
Kompatible Produkte  4K UHD: UN85, UN81, UN80, UN74, UN73, UN71 NANO99, NANO95, NANO91, NANO90, NANO86, NANO81 ZX, WX, GX, CX, BX
Anpassbare Knöpfe  Ja
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Nein
  
Batterie  
Wiederaufladbar  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  390 mm
Tiefe  203 mm
Höhe  180 mm
Gewicht  123 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Schnittstelle:
Bluetooth
Fernbedienung Nutzung:
TV, Universal
Markenkompatibilität:
LG
Produktfarbe:
Silber
Eingangssignal:
Drucktasten
Beleuchtete Tasten:
Nein
Kompatible Produkte:
4K UHD: UN85, UN81, UN80, UN74, UN73, UN71
Anpassbare Knöpfe:
Ja
Eingebaute Anzeige:
Nein
Wiederaufladbar:
Nein
Breite:
390 mm
Tiefe:
203 mm
Höhe:
180 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: smarthome fernbedienung, pm20gaaeu, pm20ga.aeu, pm20ga, electronics, premium, magic, remote, voice, control, fernbedienung, bluetooth, universal, drucktasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,59*
€ 186,17*
Frei Haus
ab € 157,08*
€ 193,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 162,93*
€ 199,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LG
PM23GN
ab € 128,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.