Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG PM23GN.AEU Fernbedienung Bluetooth TV Tasten drücken/Rad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG PM23GN.AEU Fernbedienung Bluetooth TV Tasten drücken/Rad
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109649045
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     PM23GN
EAN/GTIN:
     8806091979896
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung
Die 2023er LG Premium Magic Remote-Fernbedienung PM23GN erlaubt die unkomplizierte und komfortable Sprachsteuerung Ihres LG-Fernsehers und erweitert ihn um Mauszeigersteuerung, Schnellzugriffsfunktionen und mehr.

- Mauszeiger-/Gestensteuerung für erleichterte Bedienung (Richtungstasten zum Abschalten der Funktion, kurzes Schütteln der FB zum Aktivieren).
- Erlaubt mit dedizierten Tasten die Nutzung von Sprachbefehlen/-steuerung und Sprachassistenten (LG ThinQ, Google Assistant, Amazon Alexa) an kompatiblen LG TVs.
- Google Assistant und Amazon Alexa können so auch auf LG TVs genutzt werden, die ohne Magic-Remote Fernbedienung ausgeliefert werden.
- Schnellzugriffstasten für Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Rakuten TV.
- Hotkey-Funktionalität (Taste "0" gedrückt halten, dann im Onscreen-Menü den Tasten 1-8 die gewünschte Doppelbelegung von Apps/Eingängen/TV-Kanälen/... usw. zuweisen).
- Kalibrierung der TV-Lautsprecher auf den Sitzplatz des Nutzers (AI Acoustic Tuning).
Weitere Informationen:
Leistungen
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Design
Schnittstelle
Bluetooth
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
LG
Produktfarbe
Weiß
Eingangssignal
Tasten drücken/Rad
Kompatible Produkte
2023 LG Smart TVs
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
124 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.