Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH.COM Mobile TV-Ständer - Für 152,4-254cm 60-100" Display 100kg Höhenverstellbarer Roll-TV-Bodenständer (STNDMTV100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com TV-Wagen - Heavy Duty Fernsehständer mit Rollen für 60-100 Zoll-Displays (100kg) - Höhenverstellbarer, rollender Flachbildschirm-Bodenständer - Universal-Fernsehhal...
StarTech.com TV-Wagen - Heavy Duty Fernsehständer mit Rollen für 60-100 Zoll-Displays (100kg) - Höhenverstellbarer, rollender Flachbildschirm-Bodenständer - Universal-Fernsehhal...
StarTech.com TV-Wagen - Heavy Duty Fernsehständer mit Rollen für 60-100 Zoll-Displays (100kg) - Höhenverstellbarer, rollender Flachbildschirm-Bodenständer - Universal-Fernsehhal...
StarTech.com TV-Wagen - Heavy Duty Fernsehständer mit Rollen für 60-100 Zoll-Displays (100kg) - Höhenverstellbarer, rollender Flachbildschirm-Bodenständer - Universal-Fernsehhal...
StarTech.com TV-Wagen - Heavy Duty Fernsehständer mit Rollen für 60-100 Zoll-Displays (100kg) - Höhenverstellbarer, rollender Flachbildschirm-Bodenständer - Universal-Fernsehhal...
StarTech.com TV-Wagen - Heavy Duty Fernsehständer mit Rollen für 60-100 Zoll-Displays (100kg) - Höhenverstellbarer, rollender Flachbildschirm-Bodenständer - Universal-Fernsehhal...
Artikel-Nr.:
     2753M-7174785
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     STNDMTV100
EAN/GTIN:
     0065030888004
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  100 kg
Maximale Bildschirmgröße  2,54 m (100" )
Befestigungstyp  Flur
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  1000 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße  152,4 cm (60" )
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 200,600 x 300,600 x 400,800 x 400,800 x 600,1000 x 600
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Höhenanpassungsrate  1200 - 1700 mm
kippbar  Ja
Neigungswinkelbereich  10 - 5°
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz, Silber
Gehäusematerial  Stahl
Anti-Diebstahlfunktion  Nein
Anzahl enthaltener Regale  2
  
Technische Details  
Anzahl der Räder  4 Rad/Räder
Abschließbare Räder  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS
  
Lieferumfang  
Unterlegscheiben enthalten  Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben  4
Distanzstück enthalten  Ja
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter  16
Montageblöcke enthalten  Ja
Anzahl der Montagehalterungen  3
Schraubenmuttern enthalten  Ja
Anzahl der Schraubenmuttern  47
Anzahl der enthaltenen Schraubenschlüssel  1
Sechskantschlüssel enthalten  Ja
Anzahl der enthaltenen Sechskantschlüssel  1
Montageplatte enthalten  Ja
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  1300 mm
Verpackungstiefe  810 mm
Verpackungshöhe  180 mm
Paketgewicht  39,2 kg
  
Logistische Daten  
Breite des Versandkartons  131 cm
Länge des Versandkartons  81 cm
Höhe des Versandkartons  18 cm
Menge pro Versandkarton  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
39,5 kg
Höchstgewichtskapazität:
100 kg
Maximale Bildschirmgröße:
2,54 m (100" )
Befestigungstyp:
Flur
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
1000 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße:
152,4 cm (60" )
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
1200 - 1700 mm
kippbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
10 - 5°
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Gehäusematerial:
Stahl
Anti-Diebstahlfunktion:
Nein
Anzahl enthaltener Regale:
2
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterlegscheiben enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
4
Distanzstück enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter:
16
Montageblöcke enthalten:
Ja
Anzahl der Montagehalterungen:
3
Schraubenmuttern enthalten:
Ja
Anzahl der Schraubenmuttern:
47
Anzahl der enthaltenen Schraubenschlüssel:
1
Sechskantschlüssel enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Sechskantschlüssel:
1
Montageplatte enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
1300 mm
Verpackungstiefe:
810 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Paketgewicht:
39,2 kg
Breite des Versandkartons:
131 cm
Länge des Versandkartons:
81 cm
Höhe des Versandkartons:
18 cm
Menge pro Versandkarton:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Wischtuch Bodenständer, Halbrundschraube, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, startech.com tv-wagen, av wagen, startech, stndmtv100, mobile, tvständer, 100kg, tvstnder, hhenverstellbarer, ständer, startech.com, 60100zoll, display, höhenverstellbarer, rolltvbodenständer, wagen, ihnen, startechcom, 1524254cm, rolltvbodenstnder, 254cm, 100zoll, roll, bodenständer, .com, tvwagen, fernsehständer, rollen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,40*
€ 485,55*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 426,78*
€ 495,12*
Frei Haus
ab € 453,73*
€ 541,42*
Frei Haus
ab € 499,86*
€ 572,30*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 512,69*
€ 586,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,69*
€ 698,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,91*
€ 691,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,01*
€ 664,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,69*
€ 635,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,69*
€ 610,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.