Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 WM1T70 - Klammer - für TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-177.8 cm (32"-70") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 TV-Wandhalterung für 32" bis 70" Bildschirme, Kippfunktion (+12°~-12°), VESA -kompatibel 200 x 200 bis 600 x 400, Tragfähigkeit 40 kg
V7 TV-Wandhalterung für 32" bis 70" Bildschirme, Kippfunktion (+12°~-12°), VESA -kompatibel 200 x 200 bis 600 x 400, Tragfähigkeit 40 kg
V7 TV-Wandhalterung für 32" bis 70" Bildschirme, Kippfunktion (+12°~-12°), VESA -kompatibel 200 x 200 bis 600 x 400, Tragfähigkeit 40 kg
V7 TV-Wandhalterung für 32" bis 70" Bildschirme, Kippfunktion (+12°~-12°), VESA -kompatibel 200 x 200 bis 600 x 400, Tragfähigkeit 40 kg
V7 TV-Wandhalterung für 32" bis 70" Bildschirme, Kippfunktion (+12°~-12°), VESA -kompatibel 200 x 200 bis 600 x 400, Tragfähigkeit 40 kg
V7 TV-Wandhalterung für 32" bis 70" Bildschirme, Kippfunktion (+12°~-12°), VESA -kompatibel 200 x 200 bis 600 x 400, Tragfähigkeit 40 kg
V7 TV-Wandhalterung für 32" bis 70" Bildschirme, Kippfunktion (+12°~-12°), VESA -kompatibel 200 x 200 bis 600 x 400, Tragfähigkeit 40 kg
V7 TV-Wandhalterung für 32" bis 70" Bildschirme, Kippfunktion (+12°~-12°), VESA -kompatibel 200 x 200 bis 600 x 400, Tragfähigkeit 40 kg
V7 TV-Wandhalterung für 32" bis 70" Bildschirme, Kippfunktion (+12°~-12°), VESA -kompatibel 200 x 200 bis 600 x 400, Tragfähigkeit 40 kg
Artikel-Nr.:
     2753M-7155765
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     WM1T70
EAN/GTIN:
     0662919111156
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  V7 WM1T70 - Klammer - für TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-177.8 cm (32"-70") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  WM1T70
Modell  WM1T70
EAN/UPC  0662919111156

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 WM1T70 - Klammer - für TV - Schwarz
Produkttyp  Klammer - Wandmontage
Integrierte Geräte  Ebene
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  42.5 cm x 64.3 cm x 5.3 cm
Neigung  -12 ° bis 12 °
Anpassungen  Neigung
Gewicht  1.82 kg
Empfohlene Verwendung  TV
Empfohlene Display-Größe  81.3-177.8 cm (32"-70")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  40 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  42.5 cm
Tiefe  64.3 cm
Höhe  5.3 cm
Gewicht  1.82 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Empfohlene Verwendung  TV
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm
Integrierte Geräte  Ebene
Empfohlene Display-Größe  81.3-177.8 cm (32"-70")
Neigung  -12 ° bis 12 °
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  40 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  11.2 cm x 66.2 cm x 5.6 cm / 2.08 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Breite:
42.5 cm
Tiefe:
64.3 cm
Höhe:
5.3 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Klammer
Empfohlene Verwendung:
TV
Platzierung/Montage:
Wandmontage
Integrierte Geräte:
Ebene
Empfohlene Display-Größe:
81.3-177.8 cm (32"-70")
Neigung:
-12 ° bis 12 °
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
40 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
11.2 cm x 66.2 cm x 5.6 cm / 2.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, wm1t70, klammer, stahl, schwarz, bildschirmgröße:, 81.3177.8, 32"70", wandmontage, bildschirmgre, 8131778, 3270, bildschirmgröße, wall, mount, tilt, 3270in, 88lbs, vesa, 70in
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 16,10*
6 Tage
234
€ 1,00*
ab € 21,92*
€ 24,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,09*
€ 24,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.