Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose QuietComfort - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Geräuschisolierung - Speckstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-7145462
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     831262-0020
EAN/GTIN:
     0017817804523
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Übersicht

Kurzinfo  Bose QuietComfort - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Geräuschisolierung - Speckstein
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Bose
Hersteller Art. Nr.  831262-0020
Modell  QuietComfort
EAN/UPC  0017817804523

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bose QuietComfort - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon
Produkttyp  True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik
Stil  Sport
Farbe  Speckstein
Kopfhörer-Formfaktor  Im Ohr
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0
Soundmodus  Stereo
Active Noise Canceling  Ja
Geräuschdämmung  Geräuschisolierung
Bedienungselement  Lautstärkeregler, Abspielen/Pause

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Stil  Sport
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Kopfhörer: 8.7 cm x 5.05 cm x 3.4 cm / 8.5 g
Farbe  Speckstein
Gehäusematerial  Kunststoff, Polymer
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik
Merkmale  Touchcontrol
Schutz  Schweißresistent, IPX4, wasserabweisend
Max. Betriebsabstand  9.14 m
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Im Ohr
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0
Soundmodus  Stereo
Geräuschdämmung  Ja
Active Noise Canceling  Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie  Acoustic Noise Cancelling
  
Mikrofon  
Formfaktor  Eingebaut
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkeregler, Abspielen/Pause
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  3 Paar Silikonohrstöpsel (klein, mittel, groß), USB-C-Ladekabel, Ladebox (881 mAh)
Kabeldetails  USB-C Ladekabel - ablösbar - 30.5 cm
Kennzeichnung  IPX4
  
Stromversorgung  
Batterie  2 x Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl  2
Kapazität  122 mAh
Betriebszeit (bis zu)  6 Stunde(n)
Ladezeit  2 Stunden
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  15 cm
Transporttiefe  6 cm
Transporthöhe  17.78 cm
Transportgewicht  370 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Stil:
Sport
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht:
Kopfhörer: 8.7 cm x 5.05 cm x 3.4 cm / 8.5 g
Farbe:
Speckstein
Gehäusematerial:
Kunststoff, Polymer
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik
Merkmale:
Touchcontrol
Schutz:
Schweißresistent, IPX4, wasserabweisend
Max. Betriebsabstand:
9.14 m
Kopfhörer-Formfaktor:
Im Ohr
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.0
Soundmodus:
Stereo
Geräuschdämmung:
Ja
Active Noise Canceling:
Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie:
Acoustic Noise Cancelling
Formfaktor:
Eingebaut
Steuerung:
Lautstärkeregler, Abspielen/Pause
Kabeldetails:
USB-C Ladekabel - ablösbar - 30.5 cm
Kennzeichnung:
IPX4
Batterie:
2 x Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl:
2
Kapazität:
122 mAh
Betriebszeit (bis zu):
6 Stunde(n)
Ladezeit:
2 Stunden
Transportbreite:
15 cm
Transporttiefe:
6 cm
Transporthöhe:
17.78 cm
Transportgewicht:
370 g
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bose bluetooth headset, bluetooth headset, computer-headset bluetooth, bose, quietcomfort, 831262, 0020, 8312620020, true, wirelesskopfhörer, mikrofon, bluetooth, aktive, rauschunterdrückung, speckstein, wirelesskopfhrer, rauschunterdrckung, wireless, kopfhörer, earbuds, lärmreduzierung, white, geräuschisolierung, lrmreduzierung, geruschisolierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 115,42*
€ 148,98*
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 118,74*
€ 153,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 124,41*
€ 160,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.