Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 WM1T90 - Klammer - für TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 109.2-228.6 cm (43"-90") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 TV-Wandhalterung für 43" bis 90" Bildschirme, Kippfunktion (+3°~-12°), VESA-kompatibel 200 x 200 bis 800 x 400, Tragfähigkeit 80 kg
V7 TV-Wandhalterung für 43" bis 90" Bildschirme, Kippfunktion (+3°~-12°), VESA-kompatibel 200 x 200 bis 800 x 400, Tragfähigkeit 80 kg
V7 TV-Wandhalterung für 43" bis 90" Bildschirme, Kippfunktion (+3°~-12°), VESA-kompatibel 200 x 200 bis 800 x 400, Tragfähigkeit 80 kg
V7 TV-Wandhalterung für 43" bis 90" Bildschirme, Kippfunktion (+3°~-12°), VESA-kompatibel 200 x 200 bis 800 x 400, Tragfähigkeit 80 kg
V7 TV-Wandhalterung für 43" bis 90" Bildschirme, Kippfunktion (+3°~-12°), VESA-kompatibel 200 x 200 bis 800 x 400, Tragfähigkeit 80 kg
V7 TV-Wandhalterung für 43" bis 90" Bildschirme, Kippfunktion (+3°~-12°), VESA-kompatibel 200 x 200 bis 800 x 400, Tragfähigkeit 80 kg
V7 TV-Wandhalterung für 43" bis 90" Bildschirme, Kippfunktion (+3°~-12°), VESA-kompatibel 200 x 200 bis 800 x 400, Tragfähigkeit 80 kg
V7 TV-Wandhalterung für 43" bis 90" Bildschirme, Kippfunktion (+3°~-12°), VESA-kompatibel 200 x 200 bis 800 x 400, Tragfähigkeit 80 kg
Artikel-Nr.:
     2753M-7137699
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     WM1T90
EAN/GTIN:
     0662919111163
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  V7 WM1T90 - Klammer - für TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 109.2-228.6 cm (43"-90") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  WM1T90
Modell  WM1T90
EAN/UPC  0662919111163

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 WM1T90 - Klammer - für TV - Schwarz
Produkttyp  Klammer - Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.1 cm x 89 cm x 4.9 cm
Neigung  -3° bis 12°
Anpassungen  Neigung
Gewicht  2.9 kg
Empfohlene Verwendung  TV
Empfohlene Display-Größe  109.2-228.6 cm (43"-90")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 800 mm
Max. Ladegewicht  70 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  43.1 cm
Tiefe  89 cm
Höhe  4.9 cm
Gewicht  2.9 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Empfohlene Verwendung  TV
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 800 mm
Empfohlene Display-Größe  109.2-228.6 cm (43"-90")
Neigung  -3° bis 12°
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  70 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  8 cm x 12.2 cm x 45 cm / 3.05 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Breite:
43.1 cm
Tiefe:
89 cm
Höhe:
4.9 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Klammer
Empfohlene Verwendung:
TV
Platzierung/Montage:
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe:
109.2-228.6 cm (43"-90")
Neigung:
-3° bis 12°
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
70 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
8 cm x 12.2 cm x 45 cm / 3.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, wm1t90, klammer, stahl, schwarz, bildschirmgröße:, 109.2228.6, 43"90", wandmontage, bildschirmgre, 10922286, 4390, bildschirmgröße, wall, mount, tilt, 4390in, 154lbs, vesa, 90in
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 21,91*
€ 23,19*
6 Tage
28
€ 1,00*
ab € 29,64*
€ 31,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,13*
€ 31,82*
14 Tage
28
€ 6,29*
ab € 26,19*
€ 36,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.