Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird HD32-U2S-5 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 2.0 Type-B Schwarz (HD32-U2S-5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird HD32-U2S-5 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 2.0 Type-B Schwarz
Gembird HD32-U2S-5 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 2.0 Type-B Schwarz
Gembird HD32-U2S-5 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 2.0 Type-B Schwarz
Gembird HD32-U2S-5 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 2.0 Type-B Schwarz
Gembird HD32-U2S-5 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 2.0 Type-B Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7101328
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     HD32-U2S-5
EAN/GTIN:
     8716309117302
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
hdd docking station
docking station

Hauptmerkmale

Festplatte  
Speichermedien Typ  Festplatte, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle  SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen  2.5,3.5"
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke  1
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Hostschnittstelle  USB 2.0 Type-B
DC-Anschluss  Ja
  
Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Plug und Play  Ja
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  100-240 V
Ausgangsspannung  12 V
Ausgangsstrom  2 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  130 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  70 mm
Gewicht  290 g
  
Software  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-A auf USB Typ-B
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  200 mm
Verpackungstiefe  138 mm
Verpackungshöhe  75 mm
Paketgewicht  290 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Speichermedien Typ:
Festplatte, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5,3.5"
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Hostschnittstelle:
USB 2.0 Type-B
DC-Anschluss:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Plug und Play:
Ja
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2 A
Breite:
130 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
70 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-B
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
138 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
290 g
Weitere Suchbegriffe: gembird, hd32u2s5, hd32, dockingstation, schwarz, satafestplatten, sata, "und, festplatten, speicherlaufwerkdockingstation, typeb, docking, station, speicherlaufwerk, type
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 20,51*
€ 34,83*
€ 6,90*
ab € 28,14*
€ 39,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,09*
€ 40,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.