Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC ODX-212TM Installationslautsprecher 100V dunkelgrau (11036965)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     2753M-7033031
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036965
EAN/GTIN:
     4026397703214
Suchbegriffe:
11036965
omnitronic
odx212tm
installationslautsprecher
OMNITRONIC ODX-212TM Installationslautsprecher 100V dunkelgrau (11036965)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 100v, dunkelgrau, 212tm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 532,70*
€ 613,97*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 530,17*
€ 613,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,97*
€ 730,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,25*
€ 720,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,69*
€ 698,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,25*
€ 678,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,70*
€ 633,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.