Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC ODX-212TM Installationslautsprecher 100V dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963911036965
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036965
EAN/GTIN:
     4026397703214
Suchbegriffe:
OMNITRONIC
ODX-212TM
Installationslautsprecher
100V
OMNITRONIC ODX-212TM Installationslautsprecher 100V dunkelgrau


100-V-Hochleistungsbox für universelle Open-Air-Beschallung
Ausgewogener, musikalischer Klang
2-Wege-Koaxialsystem mit 30-cm-Tieftöner (12") und 4-cm-Hochtöner (1,7")
100-V-Transformator mit 3 Leistungsabgriffen (50 W, 100 W, 200 W)
Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung (300 W)
Schraubklemmen zur Parallelschaltung
Für den Außenbereich geeignet
Schutzart:IP56
Belastbarkeit nominal:300 W RMS
Belastbarkeit Programm:600 W
Frequenzbereich:55 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:98 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:123 dB
Abstrahlverhalten:80° x 80°
Trennfrequenz:2000 Hz
Impedanz:8 Ohm; ELA Technik 100V
Aufnahmesystem:Montagebügel
Leistungsanzapfung:50W; 100W; 200W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Lautsprecher:1 x Tieftöner (12") ca. 30 cm
1 x Kalotten-Hochton (1,7") ca. 4,3 cm
Lautsprechertyp:Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Farbe:Grau
Maße:Breite: 40 cm
Tiefe: 38 cm
Höhe: 41 cm
Gewicht:19,75 kg

Weitere Suchbegriffe: dunkelgrau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 531,78*
€ 607,63*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 532,33*
€ 607,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,64*
€ 723,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,36*
€ 712,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,76*
€ 692,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,22*
€ 672,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,33*
€ 633,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.