Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC ODX-215TM Installationslautsprecher 100V dunkelgrau (11036967)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     2753M-7033030
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036967
EAN/GTIN:
     4026397703221
Suchbegriffe:
11036967
omnitronic
odx215tm
installationslautsprecher
OMNITRONIC ODX-215TM Installationslautsprecher 100V dunkelgrau (11036967)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 100v, dunkelgrau, 215tm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 807,33*
€ 912,33*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 807,34*
€ 912,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,33*
€ 1.085,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,39*
€ 1.076,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,16*
€ 1.042,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,24*
€ 1.012,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,33*
€ 960,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.