Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC ODX-215TM Installationslautsprecher 100V dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963911036967
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036967
EAN/GTIN:
     4026397703221
Suchbegriffe:
OMNITRONIC
ODX-215TM
Installationslautsprecher
100V
OMNITRONIC ODX-215TM Installationslautsprecher 100V dunkelgrau


100-V-Hochleistungsbox für universelle Open-Air-Beschallung
Ausgewogener, musikalischer Klang
2-Wege-Koaxialsystem mit 38-cm-Tieftöner (15") und 4-cm-Hochtöner (1,7")
100-V-Transformator mit 3 Leistungsabgriffen (75 W, 150 W, 300 W)
Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung (400 W)
Schraubklemmen zur Parallelschaltung
Für den Außenbereich geeignet
Schutzart:IP56
Belastbarkeit nominal:400 W RMS
Belastbarkeit Programm:800 W
Frequenzbereich:50 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:103 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:129 dB
Abstrahlverhalten:70° x 70°
Trennfrequenz:2100 Hz
Impedanz:8 Ohm; ELA Technik 100V
Aufnahmesystem:Montagebügel
Leistungsanzapfung:75W; 150W; 300W; 400W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Lautsprecher:1 x Tieftöner (15") ca. 38 cm
1 x Kompressionstreiber Hochton (1,7") ca. 4,3 cm
Lautsprechertyp:Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Farbe:Grau
Maße:Breite: 50 cm
Tiefe: 52 cm
Höhe: 50 cm
Gewicht:26,70 kg

Weitere Suchbegriffe: dunkelgrau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 812,47*
€ 907,65*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 805,95*
€ 907,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,66*
€ 1.080,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,99*
€ 1.075,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,74*
€ 1.037,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,13*
€ 1.009,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,95*
€ 959,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.