Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Braun 67161 Wecker Digitaler Wecker Weiß (67161)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Braun 67161 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Braun 67161 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-7027584
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     67161
EAN/GTIN:
     4007218671615
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Digitaler Wecker
Form  Rechteck
Produktfarbe  Weiß
Zeitformat  24 h
Automatische Zeiteinstellung  Ja
FM-Radio  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
Projektionsfunktion  Zeit
  
Bildschirm  
Farbdisplay  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  AC
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  130 mm
Höhe  90 mm
Tiefe  49 mm
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
Digitaler Wecker
Form:
Rechteck
Produktfarbe:
Weiß
Zeitformat:
24 h
Automatische Zeiteinstellung:
Ja
FM-Radio:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Projektionsfunktion:
Zeit
Farbdisplay:
Ja
Energiequelle:
AC
Breite:
130 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
49 mm
Anzahl:
1
AC-Netzadapter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: funkwecker braun, funkwecker, 67161, braun, weiß, wdcf, funk, projektionswecker, wecker, digitaler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 45,65*
€ 59,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,45*
€ 77,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.