Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650327 TV-Halterung 2,03 m (80" ) Schwarz (650327)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 650327 TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Equip 650327 TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Equip 650327 TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Equip 650327 TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Equip 650327 TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Equip 650327 TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Equip 650327 TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7027324
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650327
EAN/GTIN:
     4015867225400
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  50 kg
Maximale Bildschirmgröße  2,03 m (80" )
Befestigungstyp  Wand
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  109,2 cm (43" )
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400,800 x 400
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
kippbar  Ja
Neigungswinkelbereich  15 - 5°
Webcam - Pan Bereich  90 - 90°
Abstand zur Wand (max)  101,5 cm
Abstand zur Wand (min)  8,2 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Edelstahl
Zertifizierung  ROHS
  
Lieferumfang  
Montageset  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1015 mm
Tiefe (max)  43 cm
Höhe  885 mm
Gewicht  11,5 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Paar(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,6 kg
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Maximale Bildschirmgröße:
2,03 m (80" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
109,2 cm (43" )
Anzahl der Display unterstützt:
1
kippbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
15 - 5°
Webcam - Pan Bereich:
90 - 90°
Abstand zur Wand (max):
101,5 cm
Abstand zur Wand (min):
8,2 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Edelstahl
Zertifizierung:
ROHS
Montageset:
Ja
Breite:
1015 mm
Tiefe (max):
43 cm
Höhe:
885 mm
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, 650327, equip, wandhalterung, 43"80"/1tft, 50kg, 4gelenke, neig/schwe, tvhalterung, zoll, schwarz, 43801tft, neigschwe, 1tft, neig, schwe, halterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 63,03*
€ 82,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,84*
€ 93,75*
11 Tage
100
€ 6,29*
ab € 71,85*
€ 93,76*
5 Tage
235
€ 1,00*
ab € 80,71*
€ 104,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.