Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR1/3N - Einwegbatterie - Lithium - 3 V - 1 Stück(e) - 170 mAh - Silber (6131-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7022309
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6131-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR1/3N
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

Hauptmerkmale

Batterie  
Akku-/Batterietyp  Einwegbatterie
Batterietechnologie  Lithium
Batteriespannung  3 V
Anzahl enthaltener Batterien  1 Stück(e)
Batteriekapazität  170 mAh
Produktfarbe  Silber
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  11,6 mm
Tiefe  11,6 mm
Höhe  10,8 mm
Durchmesser (mm)  1,16 cm
Gewicht  3 g
  
Sonstige Funktionen  
Batterie Formfaktor  Fernglas

Weitere Informationen:
Akku-/Batterietyp:
Einwegbatterie
Batterietechnologie:
Lithium
Batteriespannung:
3 V
Anzahl enthaltener Batterien:
1 Stück(e)
Batteriekapazität:
170 mAh
Produktfarbe:
Silber
Breite:
11,6 mm
Tiefe:
11,6 mm
Höhe:
10,8 mm
Durchmesser (mm):
1,16 cm
Gewicht:
3 g
Batterie Formfaktor:
Fernglas
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta uhrenbatterie lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, varta, 6131, 61311, cr1/3n, lithium, cr13n, knopfzelle, einwegbatterie, stück(e, silber, stcke, stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,60*
€ 28,69*
7 Tage
79
€ 6,99*
ab € 19,97*
€ 28,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,92*
€ 46,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.