Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR1/3N SLF Knopfzelle CR 1/3 N SLF Lithium 170 mAh 3V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta
Varta
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056296
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6131-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR1/3N
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Varta CR1/3N SLF Knopfzelle CR 1/3 N SLF Lithium 170 mAh 3V 1St.

Inkl. Stecklötfahnen 3er Print
Hohe Energiedichte und gutes Temperaturverhalten
Minimale Selbstentladung
Hochwertige Materialien und innovatives Organic Elektrolyt

Leistungsstark, zuverlässig und hochwertigste Materialien.
Hohe Energiedichte, minimale Selbstentladung, hohe Kapazität und außergewöhnliches Temperaturverhalten zeichnen diese Qualitätszelle von Varta aus. Dies wird mit einer hochwertigen Anode aus metallischem Lithium und einer Kathode aus wärmebehandeltem Mangandioxid sowie einem innovativem Organic Elektrolyt erzielt. Qualitätsknopfzellen die überwiegend in Fernbedienungen, Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte und vielen mehr eingesetzt werden.
Spezialausführung für die Montage auf Leiterplatten, Modellbau, Industrieanwendungen, einsetzbar als Speicherbatterien (Memory Backup) für Geräte der Kommunikations-, Computer- und Konsumerelektronik und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.

Hohe Energiedichte und gutes Temperaturverhalten · Minimale Selbstentladung · Hochwertige Materialien und innovatives Organic Elektrolyt · Sehr gute Leitfähigkeit · Zuverlässig · Hoher Sicherheitsstandard · Lange Lebensdauer

Kategorie: Knopfzelle
Größe: CR 1/3 N SLF
Anschluss: Printlötfahnen
Technologie: Lithium
Spannung: 3 V
Kapazität: 170 mAh
Höhe: 10.8 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11.6 mm
Temperaturbereich: -55 +70 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 6131-1
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -55 bis +75 °C

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta uhrenbatterie lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Varta, 6131-1, CR1/3N SLF, Uhrenknopfzelle, Taschenrechnerbatterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,60*
€ 28,69*
Lager 1039
79
€ 6,99*
ab € 19,97*
€ 28,71*
€ 3,50*
ab € 33,92*
€ 46,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.