Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS I SENNHEISER ADAPT 135 USB-C II - ADAPT 100 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C - Schwarz - optimiert für UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 135 USB-C II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 135 USB-C II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 135 USB-C II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 135 USB-C II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 135 USB-C II
Artikel-Nr.:
     2753M-7009689
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000918
EAN/GTIN:
     5714708007197
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets

Übersicht

Kurzinfo  EPOS I SENNHEISER ADAPT 135 USB-C II - ADAPT 100 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C - Schwarz - optimiert für UC
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  EPOS
Hersteller Art. Nr.  1000918
EAN/UPC  5714708007197

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EPOS I SENNHEISER ADAPT 135 USB-C II - Headset
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer
Farbe  Schwarz
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Kopfhörertechnik  Dynamisch
Soundmodus  Mono
Soundeffekte  EPOS Voice
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz
Mikrofon  Mikrofonbaum
Mikrofon, aktive Rauschunterdrückung  Ja
Bedienungselement  Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Software-Zertifizierung  Optimiert für UC

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Serien  ADAPT 100 Series
Gewicht  105 g
Farbe  Schwarz
Material Ohrpolster  Kunstleder
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer
Merkmale  EPOS ActiveGard
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Kopfhörertechnik  Dynamisch
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Mono
Soundeffekte  EPOS Voice
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD)  55%
Max. Geräuschdruck  115 dB
Magnetmaterial  Neodym
Lautstärkeregelung im Kabel  Ja
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Frequenzgang  100 - 8000 Hz
Noise Canceling  Ja
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headset (USB Type-C)
Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
  
Kabel  
Kabellänge  2.312 m
  
Verschiedenes  
Kabeldetails  Headset-Kabel - 2.312 m
Software-Zertifizierung  Optimiert für UC
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  18 cm
Transporttiefe  16 cm
Transporthöhe  6 cm
Transportgewicht  157 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Serien:
ADAPT 100 Series
Farbe:
Schwarz
Material Ohrpolster:
Kunstleder
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik, Computer
Merkmale:
EPOS ActiveGard
Kopfhörer-Formfaktor:
On-Ear
Kopfhörertechnik:
Dynamisch
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Mono
Soundeffekte:
EPOS Voice
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD):
55%
Max. Geräuschdruck:
115 dB
Magnetmaterial:
Neodym
Lautstärkeregelung im Kabel:
Ja
Typ:
Mikrofonbaum
Noise Canceling:
Ja
Steuerung:
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Anschlusstyp:
Headset (USB Type-C) , Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Kabellänge:
2.312 m
Kabeldetails:
Headset-Kabel - 2.312 m
Software-Zertifizierung:
Optimiert für UC
Transportbreite:
18 cm
Transporttiefe:
16 cm
Transporthöhe:
6 cm
Transportgewicht:
157 g
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, epos headset usb-c, computer headset, headset mono, epos, 1000918, adapt, usbc, headset, kabelgebunden, germany, series, onear, stecker, schwarz, optimiert, monaural
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 47,43*
€ 64,29*
Frei Haus
ab € 47,53*
€ 64,30*
€ 4,70*
ab € 48,08*
€ 64,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,00*
€ 75,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000917
ab € 33,10*
Ähnlich
EPOS
1000218
ab € 128,16*
Ähnlich
EPOS
1000220
ab € 84,50*
Ähnlich
EPOS
1000915
ab € 36,35*
Ähnlich
EPOS
1000919
ab € 40,64*
Ähnlich
EPOS
1000221
ab € 83,89*
Ähnlich
EPOS
1000916
ab € 46,65*
Ähnlich
EPOS
1000920
ab € 37,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.