Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PressIT TY-SB01WP Receiver - Wireless-Video-Erweiterung - Empfänger - 802.11ac - für TH-49, 55, 65, 75, 86, 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic TY-SB01WP Zubehör für kabelloses Präsentationssystem Receiver module Schwarz
Panasonic TY-SB01WP Zubehör für kabelloses Präsentationssystem Receiver module Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7000677
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TY-SB01WP
EAN/GTIN:
     5025232910076
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
Funk Videoübertragung
HDMI Funktübertragung
Wireless Display Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic PressIT TY-SB01WP Receiver - Wireless-Video-Erweiterung - Empfänger - 802.11ac - für TH-49, 55, 65, 75, 86, 98
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  TY-SB01WP
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic PressIT TY-SB01WP Receiver - Wireless-Video-Erweiterung - 802.11ac
Gerätetyp  Wireless-Video-Erweiterung (Empfänger)
Formfaktor  Plug-in-Modul
Data Link Protocol  802.11ac
Entwickelt für  TH-49SQ1W, 55SQ1-IG, 55SQ1-IR, 55SQ1W, 65SQ1-IG, 65SQ1-IR, 65SQ1W, 75SQ1HW, 75SQ1-IG, 75SQ1-IR, 75SQ1W, 86SQ1HW, 86SQ1-IG, 86SQ1-IR, 86SQ1W, 98SQ1-IR, 98SQ1J, 98SQ1W

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Wireless-Video-Erweiterung (Empfänger)
Formfaktor  Plug-in-Modul
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabellos
Data Link Protocol  802.11ac
Max Auflösung  1920 x 1080
Leistungsmerkmale  Intel Smart Display Module (SDM) S-type
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Panasonic TH-49SQ1W, 55SQ1-IG, 55SQ1-IR, 55SQ1W, 65SQ1-IG, 65SQ1-IR, 65SQ1W, 75SQ1HW, 75SQ1-IG, 75SQ1-IR, 75SQ1W, 86SQ1HW, 86SQ1-IG, 86SQ1-IR, 86SQ1W, 98SQ1-IR, 98SQ1J, 98SQ1W

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Gerätetyp:
Wireless-Video-Erweiterung (Empfänger)
Formfaktor:
Plug-in-Modul
Anschlusstechnik:
Kabellos
Data Link Protocol:
802.11ac
Max Auflösung:
1920 x 1080
Leistungsmerkmale:
Intel Smart Display Module (SDM) S-type
Weitere Suchbegriffe: Wireless Video-Erweiterung, kabelloses präsentationssystem, tysb01wp, panasonic, sb01wp, wireless, präsentation, system, sdmempfänger, sqe1displays, intelsdmslot, schwarz, prsentation, sdmempfnger, empfänger, sqe1, displays, intel, slot, pressit, receiver, wirelessvideoerweiterung, 802.11ac, th49, empfnger, 80211ac, video, erweiterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 366,33*
€ 433,59*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 468,04*
€ 548,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,15*
€ 652,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,96*
€ 635,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,60*
€ 595,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,22*
€ 575,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,04*
€ 556,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.