Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-HR7 Sportuhr Bluetooth 80 x 160 Pixel Schwarz (4904)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-HR7 2,44 cm (0.96 Zoll)
Technaxx TX-HR7 2,44 cm (0.96 Zoll)
Technaxx TX-HR7 2,44 cm (0.96 Zoll)
Technaxx TX-HR7 2,44 cm (0.96 Zoll)
Technaxx TX-HR7 2,44 cm (0.96 Zoll)
Technaxx TX-HR7 2,44 cm (0.96 Zoll)
Technaxx TX-HR7 2,44 cm (0.96 Zoll)
Technaxx TX-HR7 2,44 cm (0.96 Zoll)
Technaxx TX-HR7 2,44 cm (0.96 Zoll)
Technaxx TX-HR7 2,44 cm (0.96 Zoll)
Technaxx TX-HR7 2,44 cm (0.96 Zoll)
Technaxx TX-HR7 2,44 cm (0.96 Zoll)
Artikel-Nr.:
     2753M-6955178
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4904
EAN/GTIN:
     4260358124292
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker

Hauptmerkmale

Design  
Produktfarbe  Schwarz
Schutzfunktion  Wasserdicht
Form  Rechteckig
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP67
  
Bildschirm  
Bildschirmauflösung  80 x 160 Pixel
Bildschirmdiagonale  2,44 cm (0.96" )
  
Leistung  
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Akku  Ja
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  90 mAh
Batteriespannung  3,7 V
Batterielebensdauer  5 Tag(e)
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  4.0
  
Leistungen  
Herzfrequenzmonitor  Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument  Ja
Aktivitätsüberwachung  Ja
Verbrannte Kalorien  Ja
Schlafqualität  Ja
Persönliche Ziele  Ja
Anrufbenachrichtigungen  Ja
SMS-Benachrichtigungen  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  10 - 45 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  20 mm
Tiefe  12,5 mm
Höhe  40,5 mm
Gewicht  24 g
  
Software  
Kompatible Betriebssysteme  Android 5.1 oder höher und iOS 10.0 oder höher
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Wasserdicht
Form:
Rechteckig
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Bildschirmauflösung:
80 x 160 Pixel
Bildschirmdiagonale:
2,44 cm (0.96" )
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku:
Ja
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
90 mAh
Batteriespannung:
3,7 V
Batterielebensdauer:
5 Tag(e)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.0
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument:
Ja
Aktivitätsüberwachung:
Ja
Verbrannte Kalorien:
Ja
Schlafqualität:
Ja
Persönliche Ziele:
Ja
Anrufbenachrichtigungen:
Ja
SMS-Benachrichtigungen:
Ja
Temperaturbereich in Betrieb:
10 - 45 °C
Breite:
20 mm
Tiefe:
12,5 mm
Höhe:
40,5 mm
Gewicht:
24 g
Kompatible Betriebssysteme:
Android 5.1 oder höher und iOS 10.0 oder höher
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, 4904, technaxx, txhr7, schwarz, fitnesstracker, integrierter, pulsfunktion, sportuhr, bluetooth, pixel, fitness, tracker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.