Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Deckel für Papp-Trinkbecher "pure" ZERO, 90 mm aus Pappe mit Bio-Beschichtung, geschmacksneutral, weiß, - 1 Stück (88428)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6942797
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88428
EAN/GTIN:
     4002911884287
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Einweg-Deckel
Einwegdeckel

Produkttext

umweltfreundlicher Deckel für Heißgetränkebecher aus nachwachsenden Rohstoffen - Durchmesser: 9 cm - stabile Qualität - geschmacksneutral - Material: Pappe mit Bio-Beschichtung - einsetzbar bis max. 70 °C - passend für Trinkbecher Art.-Nr. 87459, 87869, 88236, 87261, 87262, 86271, 86272 Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produktfarbe  Weiß
Material  Karton
Zertifizierung  FSC
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  9 cm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  50 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Karton
Zertifizierung:
FSC
Durchmesser (mm):
9 cm
Menge pro Packung:
50 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Hartpapierbecher Deckel, papstar einwegdeckel, einweg deckel, trinkbecher einwegdeckel, 88428, papstar, deckel, papptrinkbecher, "pure", zero, pappe, biobeschichtung, geschmacksneutral, weiß, stück, pure, stck, papp, trinkbecher, beschichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 8,37*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,01*
€ 8,71*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,60*
€ 9,58*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 9,71*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,51*
€ 24,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88233
ab € 2,83*
Sonstiges
PAPSTAR
88234
ab € 3,22*
Sonstiges
PAPSTAR
88235
ab € 3,96*
Sonstiges
PAPSTAR
88236
ab € 5,57*
Sonstiges
PAPSTAR
88237
ab € 4,06*
Sonstiges
PAPSTAR
88427
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.