Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar FPMA-W300 - Klammer - für LCD-Display (fest) - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W300, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W300, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W300, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W300, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W300, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W300, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W300, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W300, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W300, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W300, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W300, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W300, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W300, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W300, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W300, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6902277
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-W300BLACK
EAN/GTIN:
     8717371448424
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar FPMA-W300 - Klammer - für LCD-Display (fest) - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  FPMA-W300BLACK
EAN/UPC  8717371448424

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar FPMA-W300 - Klammer (fest)
Produkttyp  Klammer (fest) - Wandmontage
Integrierte Geräte  Wasserwaage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.3 cm x 2.7 cm x 42.5 cm
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  81.3-139.7 cm (32"-55")
VESA-Halterung  Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Max. Ladegewicht  40 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  43.3 cm
Tiefe  2.7 cm
Höhe  42.5 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Design  Fest
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Integrierte Geräte  Wasserwaage
Empfohlene Display-Größe  81.3-139.7 cm (32"-55")
Max. Ladegewicht  40 kg
Mindestladegewicht  0 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Breite:
43.3 cm
Tiefe:
2.7 cm
Höhe:
42.5 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Klammer
Design:
Fest
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Integrierte Geräte:
Wasserwaage
Empfohlene Display-Größe:
81.3-139.7 cm (32"-55")
Max. Ladegewicht:
40 kg
Mindestladegewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Wasserwaage, Wasserwaagen, newstar monitor-wandhalterung, halterung tv, neomounts, newstar, fpmaw300black, schwarz, fpma, w300black, 3255, fpmaw300, klammer, fest, lcddisplay, bildschirmgröße:, 81.3139.7, 32"55", wandmontage, bildschirmgre, 8131397, w300, display, bildschirmgröße, 40kg, flat, screen, wall, mount, wandhalterung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 13,31*
€ 18,60*
€ 5,95*
ab € 13,41*
€ 18,65*
3 Tage
2
€ 4,50*
ab € 14,94*
€ 20,72*
€ 4,00*
ab € 14,43*
€ 20,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,73*
€ 29,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,26*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,34*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,19*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,93*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,80*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 137,96*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.