Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6901911 Herst.-Nr.: 17199O EAN/GTIN: 4043718292813 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - DisplayPort-Adapter - DisplayPort (M) nach oben gewinkelt zu DisplayPort (W) gerade - DisplayPort 1.2 - gewinkelt, 4K Unterstützung - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 17199O | Modell | InLine | EAN/UPC | 4043718292813 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE - DisplayPort-Adapter - DisplayPort zu DisplayPort | Typ | DisplayPort-Adapter | Besonderheiten | Gewinkelt, 4K Unterstützung, maximale Auflösung 3840 x 2160 bei 60 Hz, Chroma Subsampling (4:4:4) | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich - nach oben gewinkelt | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - weiblich - gerade | Produktzertifizierungen | DisplayPort 1.2 | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DisplayPort-Adapter | Besonderheiten | Gewinkelt, 4K Unterstützung, maximale Auflösung 3840 x 2160 bei 60 Hz, Chroma Subsampling (4:4:4) | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich - nach oben gewinkelt | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - weiblich - gerade | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2, WEEE | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | DisplayPort-Adapter | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | 20-poliger DisplayPort - männlich - nach oben gewinkelt | Stecker (zweites Ende): | 20-poliger DisplayPort - weiblich - gerade | Kennzeichnung: | DisplayPort 1.2, WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter displayport displayport, displayport, inline, gewinkelt, nach, oben, 17199o, 17199, inline®, adapter, stecker, buchse, displayportadapter, gerade, unterstützung, schwarz, untersttzung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,35* | € 6,46* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,66* | € 19,83* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,36* | € 35,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|