Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Netzteil - 48 Watt - 3 A - Fast Charge - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, USB-C mit Stromversorgung) - weiß (41448)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6802736
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     41448
EAN/GTIN:
     4043619414482
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Netzteil - 48 Watt - 3 A - Fast Charge - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, USB-C mit Stromversorgung) - weiß
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  41448
Modell  
EAN/UPC  4043619414482

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Netzteil
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.75 cm x 3.95 cm x 3.6 cm
Farbe  Weiß
Ausgangsanschlusstyp  2 x USB, USB-C mit Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.  3 A
Schnelllade-Technologie  Fast Charge
Gestellte Leistung  48 Watt

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Breite  3.75 cm
Tiefe  3.95 cm
Höhe  3.6 cm
Farbe  Weiß
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Eingangsanschlüsse  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 24-poliger USB-C mit Stromversorgung
Gestellte Leistung  48 Watt
Elektrischer Strom max.  3 A
Schnelllade-Technologie  Fast Charge
Merkmale  Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz, Überstromschutz, PowerDelivery 3.0 Technology, GaN Technology

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Netzteil
Breite:
3.75 cm
Tiefe:
3.95 cm
Höhe:
3.6 cm
Farbe:
Weiß
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Eingangsanschlüsse:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Geleistete Netzspannung:
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Gestellte Leistung:
48 Watt
Elektrischer Strom max.:
3 A
Schnelllade-Technologie:
Fast Charge
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb 40 watt, ladegerät usb, delock usb ladegerät, delock, 41448, ladegerät, typa, ladegert, typec, netzteil, watt, fast, charge, ausgabeanschlussstellen, usbc, weiß, type, 4014619801756, typecâ„¢, [41448], câ„¢
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,34*
€ 31,30*
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 23,35*
€ 31,32*
€ 6,70*
ab € 25,96*
€ 34,57*
6 Tage
10
€ 9,90*
ab € 27,44*
€ 36,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,24*
€ 48,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.