Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin vivofit jr. 3 - Aktivitätsmesser mit Band - Silikon - floral pink - Bandgröße 130-175 mm - Bluetooth - 25 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin vivofit jr. 3 MIP Activity Tracker Armband Pink
Garmin vivofit jr. 3 MIP Activity Tracker Armband Pink
Garmin vivofit jr. 3 MIP Activity Tracker Armband Pink
Artikel-Nr.:
     2753M-6802622
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02441-01
EAN/GTIN:
     0753759263553
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker

Übersicht

Kurzinfo  Garmin vivofit jr. 3 - Aktivitätsmesser mit Band - Silikon - floral pink - Bandgröße 130-175 mm - Bluetooth - 25 g
Gruppe  Tragbare Elektronik
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-02441-01
Modell  vivofit jr. 3
EAN/UPC  0753759263553

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin vivofit jr. 3 Aktivitätsmesser mit Band - Floral Pink
Produkttyp  Aktivitätsmesser
Konnektivität  Bluetooth
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android
Anzeige  Memory-in-Pixel LCD 112 x 112 Pixel
Verfolgungsdaten  Zeit, Schlafverhalten, Schritte
Band  Floral Pink - Band - Silikon - 130-175 mm
Merkmale  Auswechselbares Band
Akkubetriebszeit  Bis zu 12 Monat(e)
Gewicht  25 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Aktivitätsmesser
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android
Geschlecht  Kinder
Verfolgungsdaten  Zeit, Schlafverhalten, Schritte
Bekleidungsstil  Uhren-Stil
Feedback Art  Audioalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige  Ja
Bestimmte Ziele  Ja
Funktionen  Auswechselbares Band, Beschleunigungssensor
  
Anzeige  
Typ  Memory-in-Pixel LCD - Farbe
Auflösung  112 x 112 Pixel
Abmessungen (Breite x Höhe)  14.11 mm x 14.11 mm
Farbtiefe  6 Bit (64 Farben)
  
Konnektivität  
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
  
Batterie  
Formfaktor  CR2025
Laufzeit (bis zu)  12 Monat(e)
  
Band  
Name  Band
Passt Handgelenkumfang  130-175 mm
Verschluss-Typ  Schnalle
Material  Silikon
Farbe  Floral Pink
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  25 g
  
Verschiedenes  
Schutz  Wasserfest
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  50 m
Min Betriebstemperatur  -15 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Aktivitätsmesser
Unterstütztes Hostgeräte-OS:
iOS, Android
Geschlecht:
Kinder
Verfolgungsdaten:
Zeit, Schlafverhalten, Schritte
Bekleidungsstil:
Uhren-Stil
Feedback Art:
Audioalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige:
Ja
Bestimmte Ziele:
Ja
Funktionen:
Auswechselbares Band, Beschleunigungssensor
Typ:
Memory-in-Pixel LCD - Farbe
Auflösung:
112 x 112 Pixel
Abmessungen (Breite x Höhe):
14.11 mm x 14.11 mm
Farbtiefe:
6 Bit (64 Farben)
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth
Formfaktor:
CR2025
Laufzeit (bis zu):
12 Monat(e)
Name:
Band
Passt Handgelenkumfang:
130-175 mm
Verschluss-Typ:
Schnalle
Material:
Silikon
Farbe:
Floral Pink
Schutz:
Wasserfest
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
50 m
Min Betriebstemperatur:
-15 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Weitere Suchbegriffe: fitnessarmband garmin, garmin, vivofit, floral, pink, 02441, 0100244101, aktivitätsmesser, band, silikon, handgelenkgröße:, 130175, bluetooth, aktivittsmesser, handgelenkgre, handgelenkgröße, blümchen, rosagrün, bluemchen, altrosa/neongruen, graviert, lilac, blmchen, rosagrn, altrosaneongruen, rosa, grün
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,90*
€ 71,08*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 62,31*
€ 81,08*
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 65,20*
€ 84,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,13*
€ 96,10*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 83,14*
€ 105,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.