Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6802485 Herst.-Nr.: CCA003btBK EAN/GTIN: 0745883816682 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Belkin BOOST CHARGE - Auto-Netzteil - 20 Watt - Fast Charge (USB-C mit Stromversorgung) - Schwarz | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | Belkin | Hersteller Art. Nr. | CCA003BTBK | Modell | Belkin BOOST CHARGE | EAN/UPC | 0745883816682 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Belkin BOOST CHARGE Auto-Netzteil - USB-C mit Stromversorgung - 20 Watt | Produkttyp | Auto-Netzteil | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 5.41 cm | Durchmesser | 2 cm | Farbe | Schwarz | Ausgangsanschlusstyp | USB-C mit Stromversorgung | Schnelllade-Technologie | Fast Charge | Gestellte Leistung | 20 Watt | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Auto-Netzteil | Entwickelt für | Tablet, Mobiltelefon | Tiefe | 5.41 cm | Durchmesser | 2 cm | Farbe | Schwarz | | | Stromversorgungsgerät | | Eingangsanschlüsse | Pkw-Zigarettenanzünder | Menge Eingangsstecker | 1 | Ausgabeanschlussstellen | 24-poliger USB-C mit Stromversorgung | Gestellte Leistung | 20 Watt | Schnelllade-Technologie | Fast Charge | Merkmale | PowerDelivery Technology | | | Verschiedenes | | Schutzklasse Ausrüstung | 2500 US Dollar | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Auto-Netzteil | Entwickelt für: | Tablet, Mobiltelefon | Tiefe: | 5.41 cm | Durchmesser: | 2 cm | Farbe: | Schwarz | Eingangsanschlüsse: | Pkw-Zigarettenanzünder | Menge Eingangsstecker: | 1 | Ausgabeanschlussstellen: | 24-poliger USB-C mit Stromversorgung | Gestellte Leistung: | 20 Watt | Schnelllade-Technologie: | Fast Charge | Merkmale: | PowerDelivery Technology | Schutzklasse Ausrüstung: | 2500 US Dollar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, ladegerät usb c 20w, kfz zigarettenanzünder ladegerät, kfz zigarettenanzünder ladegerät usb c, belkin, usbc, cca003btbk, schwarz, charge, power, delivery, boostcharge, autonetzteil, watt, fast, auto, netzteil, kfzladegerät, kfzladegert, ladegerät, boost, 7458838166826, charger, black, autoladegerät, schw., automobilinis, ikroviklis, juodas, linksys |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 11,50* | € 16,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 15,02* | € 21,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,03* | € 21,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 15,09* | € 21,45* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,31* | € 30,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|