Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Spieße "pure", aus Bambus, Länge: 100 mm Durchmesser: 2,5 mm, im Polybeutel - 1 Stück (88143)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6800921
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88143
EAN/GTIN:
     4002911881439
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß

Produkttext

Spieße aus Bambus - Länge: 10 cm - Durchmesser: 2,5 mm

Hauptmerkmale

Merkmale  
Material  Bambus
Einwegartikel  Ja
Produktfarbe  Natürlich
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  10 cm
Durchmesser (mm)  2,5 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1000 Stück(e)
Tragetasche  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Material:
Bambus
Einwegartikel:
Ja
Produktfarbe:
Natürlich
Länge (mm):
10 cm
Durchmesser (mm):
2,5 mm
Menge pro Packung:
1000 Stück(e)
Tragetasche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaschlik-Spieße, Schaschlikspieße, Bambusspieß, Fingerfood-Spieß, Fingerfoodspieß, Holzspieß, Drehgrillspieß, Grill-Spieß, Grillspieß, fingerfood spieß, 88143, papstar, spieße, "pure", bambus, länge:, durchmesser:, polybeutel, stück, spiee, pure, lnge, durchmesser, stck, länge
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,50*
€ 2,50*
10 Tage
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,01*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 4,85*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,36*
€ 4,96*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,79*
€ 22,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.