Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLFS3266C - 81,3 cm (32" ) - 165,1 cm (65" ) - 200 x 200 mm - 600 x 400 mm - Aluminium - Kunststoff - Schwarz (VLFS3266C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6788647
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLFS3266C
EAN/GTIN:
     5704174071563
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  35 kg
Maximale Bildschirmgröße  165,1 cm (65" )
Befestigungstyp  Flur
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  81,3 cm (32" )
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 600,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Höhenanpassungsart  Manuell
Höhenanpassungsrate  12220 - 1620 mm
kippbar  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Aluminium, Kunststoff
  
Technische Details  
Anzahl der Räder  4 Rad/Räder
Abschließbare Räder  Ja
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  875 mm
Höhe  2085 mm
Gewicht  10 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Paar(e)
Verpackungsbreite  114 mm
Verpackungstiefe  172 mm
Verpackungshöhe  177 mm
Paketgewicht  19 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Höchstgewichtskapazität:
35 kg
Maximale Bildschirmgröße:
165,1 cm (65" )
Befestigungstyp:
Flur
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
81,3 cm (32" )
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 600,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
12220 - 1620 mm
kippbar:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Breite:
875 mm
Höhe:
2085 mm
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
172 mm
Verpackungshöhe:
177 mm
Paketgewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, vivolink, vlfs3266c, 3266, zoll, mobile, stand, upto, vesa, aluminium, kunststoff, schwarz, 1651
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 7,50*
ab € 318,19*
€ 380,15*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 426,39*
€ 498,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,03*
€ 592,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,12*
€ 582,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,31*
€ 538,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,27*
€ 529,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,39*
€ 507,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.