Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 41446 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (41446)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 41446 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
DeLOCK 41446 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-6690279
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     41446
EAN/GTIN:
     4043619414468
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50 - 60 Hz
Eingangsstrom  1.5 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  37,5 mm
Tiefe  39,5 mm
Höhe  36 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Weiß
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
1.5 A
Breite:
37,5 mm
Tiefe:
39,5 mm
Höhe:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb 40 watt, ladegerät usb, delock usb ladegerät, 41446, delock, ladegerät, ladegert, kompakt, typec, 4014619801732, type, typecâ„¢, [41446], mobilgeräte, weiß, indoor, mobilgerte, câ„¢
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,05*
€ 28,78*
5 Tage
8
€ 9,90*
ab € 22,45*
€ 30,65*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,32*
€ 34,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,70*
€ 53,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.